入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファスナーブラックブック、メトリックエディション |
高さ | 6.53 " |
ISBN | 9780958057134 |
言語設定 | 英語 |
ページ数 | 248 |
厚さ | 0.62 " |
タイプ | ポケットリファレンスブック |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 16.61 |
船の長さ(cm) | 1.57 |
船幅(cm) | 10.8 |
原産国 | US |
あなたがデザイナーまたはエンジニアであり、ファスナーについてもっと知る必要がある場合、FBB-USAファスナーブラックブックは素晴らしいツールです。 このファスナーブラックブックは、実習生、研修生、機械工場、工具室、専門学校、製造業者、板金労働者に最適です。 FBB-USA Fastener Black Bookは、特定のタスクまたは一連のタスクを完了するために必要な情報をすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。 このリファレンスガイドは、完全なユーザーマニュアルに代わるものではありません。 これは、インチおよびメートル法のファスナー、ISOおよびDIN規格、材料、コーティング、機械的特性、ファスナーの識別、タッピングチャート、プリロードおよびトルク情報、ねじの用語、公差などのファスナーおよびねじの形状に関する情報を提供するための優れた補足方法を提供します。とはるかに。
A. はい、当ブランドではエンジニアリング情報を素早く参照できるさまざまなホットシート(簡易フォーマット参照ツール)も提供しています。 これらのホット シートは、エンジニア ブラック ブックから抽出された情報を含む XNUMX ページのラミネート紙です。 これらのホットシートは紙の両面に内容が印刷されており、ラミネート加工も施されています。
A.機械ハンドブックは、製図室や機械工場向けに製造されています。 これらの参考書は、ワークショップメカニック、機械エンジニア、工具製作者、製図技師、研修生、機械工によって機械工学で使用されます。
A. はい、エンジニア ブラック ブックは通常、磨耗に強いです。 ページを破れや摩耗性の高い工業条件から保護する透明な保護コーティングが施されています。 このバリア保護機能により、書籍を工具箱、工場の床、過酷な作業場環境で使用および保管できるようになります。
A. Engineers Black Book などのエンジニアリング参照ガイド/ハンドブックは、エンジニア、機械工、製造業者がエンジニアリングの公式、プロセス、および方法を参照するために使用する支援書籍です。 これらのコンパクトなエンジニアリング ブラック ブックには、電気原理と接続、データシート、エンジニアリング変換係数と公式に関する情報が含まれています。
モデル | タイプ | 言語設定 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FBB-インチ | ポケットリファレンスブック | 英語 | 6.53 " | ¥4,760 | |
FBB-USA-ESP | ポケットリファレンスブック | スペイン語 | 6.53 " | ¥4,238 | |
FBB-USA-L | 大きな参考書 | 英語 | 10 " | ¥6,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。