入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファスナーブラックブック、インチ版 |
深さ | 1 / 2 " |
高さ | 6.53 " |
ISBN | 9781921722448 |
言語設定 | 英語 |
ページ数 | 196 |
厚さ | 0.54 " |
タイプ | ポケットリファレンスブック |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 16.61 |
船の長さ(cm) | 1.4 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 4901990050 |
原産国 | US |
A. この本には、さまざまなファスナーの仕様、寸法、および素材に関する詳細な情報が記載されています。 この情報は、負荷要件、環境条件、材料の適合性などの要因に基づいて、特定の用途に適したファスナーを選択するのに役立ちます。
A. このFastener Black Bookは、コンパクトなデザインで、ポケットやバッグに入れて簡単に持ち運べます。
A. はい、この Fastener Black Book は摩耗や損傷に耐えるように設計されています。 研磨性の高い産業条件でページが破れるのを防ぐ透明な保護コーティングが施されています。
プロダクト | モデル | タイプ | 言語設定 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FBB-米国 | ポケットリファレンスブック | 英語 | 6.53 " | ¥4,760 | ||
FBB-USA-ESP | ポケットリファレンスブック | スペイン語 | 6.53 " | ¥4,238 | ||
FBB-USA-L | 大きな参考書 | 英語 | 10 " | ¥6,800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。