入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファスナーブラックブック、メトリックエディション |
高さ | 10 " |
ISBN | 9781921722394 |
言語設定 | 英語 |
ページ数 | 248 |
タイプ | 大きな参考書 |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | US |
A. はい、この Fastener Black Book は摩耗や損傷に耐えるように設計されています。 透明なコーティングが施されており、破れを防ぎ、過酷な産業環境でもページを無傷に保ちます。
A. この Fastener Black Book には、SAE 単位とメートル単位の両方で情報が記載されています。 青色で書かれた値は SAE で、赤色で書かれた値はメートル単位です。
プロダクト | モデル | タイプ | 言語設定 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FBB-インチ | ポケットリファレンスブック | 英語 | 6.53 " | ¥4,760 | ||
FBB-米国 | ポケットリファレンスブック | 英語 | 6.53 " | ¥4,760 | ||
FBB-USA-ESP | ポケットリファレンスブック | スペイン語 | 6.53 " | ¥4,238 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。