アンチグレアページ保護
これらのエンジニアリング ブラック ブックの各ページには合成コーティングが施されており、ほこり、油分、摩耗からページを保護し、明るい照明の下でもテキストを読むことができます。 これにより、工具箱、工場の床、液体がこぼれたり油汚れが付着しやすい厳しい作業場環境でも書籍を使用および保管できるようになります。 さらに、これらのエンジニア ブラック ブックのバリアで保護されたページは破れにくく、汚れることなく簡単に拭き取ることができます。
Engineers Black Book では、製造業や金属加工業のプロフェッショナルに役立つさまざまなガイドブックやポケットサイズの参考書を提供しています。 ブランドの エンジニアブラックブック リファレンスシート、公式、データシート、一般的な換算係数、およびさまざまな工業/エンジニアリングプロセス、材料、さまざまなツールに関する情報が含まれています。 この本は軽量でコンパクトで、丈夫で破れにくいページが付いています。 アンチグレアのページコーティングにより、明るい光の下でも情報が読みやすくなっています。 ブランドの 電気黒本 電気の法律、変圧器とモーター、電気伝導体、電気規格と規格に関する情報を提供します。 これらの本には、粘着式インデックス タブの無料セットが付属しています。 の ファスナーブラックブック 参照表、標準ファスナー寸法、ファスナー用語集、TPI チャート、変換係数、およびタッピング チャートについてユーザーに通知します。 これらの本にはスレッド識別ゲージが付属しており、英語とスペイン語で入手できます。
エンジニア ブラック ブック ガイドブック (ファスナー ブラック ブック、エンジニア ブラック ブック、および電気ブラック ブック) は、WIRE-O 製本システムを備えており、補助なしで平らに置いて読むことができます。 かどうか...続きを見る
これらのエンジニアリング ブラック ブックの各ページには合成コーティングが施されており、ほこり、油分、摩耗からページを保護し、明るい照明の下でもテキストを読むことができます。 これにより、工具箱、工場の床、液体がこぼれたり油汚れが付着しやすい厳しい作業場環境でも書籍を使用および保管できるようになります。 さらに、これらのエンジニア ブラック ブックのバリアで保護されたページは破れにくく、汚れることなく簡単に拭き取ることができます。
これらのエンジニアリングブラックブックには、ダブルループまたはツインループバインディングとも呼ばれるWire-Oバインディングシステムがあります。 これにより、本を完全に開くことができるため、重要な情報が本の背に埋もれるのを防ぐことができます。 また、読者がページを自由にめくり、手動でページを開いたままにすることなく、ページを所定の位置に保つことができます。
はい。このブランドでは、エンジニアリング情報を素早く参照できるさまざまな HOT SHEETS (簡易フォーマット参照ツール) も提供しています。 これらのホット シートは、エンジニア ブラック ブックから抽出された情報を含む XNUMX ページのラミネート加工された情報用紙です。 これらのホットシートは、紙の表と裏の両方にデータが印刷され、両面もラミネートされています。
はい、これらのエンジニアリング ブラック ブックには、いくつかの測定ツールも付属しています。 このブランドのファスナー ブラック ブックには、ねじ山のリードやピッチを測定するためのねじ識別ゲージが付属しています。 タップ穴のねじのピッチを決める基準器として使用するピッチ・ねじゲージです。 Engineers Black Books の電気リファレンス ガイドには、インデックス タブ (粘着式) のセットが付属しています。 これらのブックマーク タブは、プロジェクトでの作業中に開いたページを追跡するために使用されます。
Engineers Black Book では、研磨作業の各段階でドリル ポイントの寸法をチェックするためのドリル ポイント研磨ゲージを提供しています。
ユーザーは、エンジニア ブラック ブック ドリル ポイント研磨ゲージを使用して、ドリル ポイントの精度をチェックできます。 さらに、ドリル先端の長さと角度を確認するには、いくつかの手順に従う必要があります。 ドリルが適切に研がれているかどうかをテストするために、ユーザーは切りくずの形成を注意深く観察しながら柔らかい材料に穴を開けることができます。 ドリルの先端が適切に研がれている場合、切りくずは同じ長さのカールしたらせん状になって出てきます。 ドリルポイントのバランスがとれておらず、不適切に研磨されている場合、ドリルビットは大きすぎて真円でない穴を形成します。
機械ハンドブックは製図室や機械工場に適しています。 これらの参考書は、ワークショップメカニック、工具製作者、製図工、機械エンジニア、研修生、機械工によって機械工学で使用されます。
はい、エンジニア ブラック ブックのリファレンス ハンドブックは耐摩耗性と耐裂性があります。 透明な保護コーティングがページを破れや摩耗性の高い工業条件から保護します。 このバリア保護機能により、工具箱、工場の床、液体のこぼれや油汚れが発生しやすい厳しい作業場環境でも書籍を使用および保管できます。
このブランドは参考書のポケットサイズ版を提供しています。 これらの本は場所を取らず、ツールボックスに簡単に収まります。 また、コンパクトなサイズで現場への持ち運びも容易です。
ハンドブックは特定の工学分野の包括的なリファレンスであり、エンジニアのブラック ブックは複数の工学分野の実用的な情報とクイック リファレンス ガイドのコレクションです。