入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気黒本 |
高さ | 7.5 " |
ISBN | 9781921722509 |
言語設定 | 英語 |
長さ | 1-3 / 4」 |
ページ数 | 246 |
厚さ | 0.5 " |
タイプ | ポケットリファレンスブック |
幅(Width) | 4-3 / 4」 |
船の重量(kg) | 0.51 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 14.61 |
原産国 | US |
A. はい、この本には粘着式のインデックス タブが付いており、任意のセクションをすばやく開くことができます。
A. この書籍では、ページの境界線にラベルを付け、表のヘッダーを適切な色合いで区別するために色分けすることで、セクションごとに色分けが行われています。
A.
A. はい、この本には透明な保護コーティングが施されており、引き裂きや非常に研磨性の高い産業条件から保護します。
プロダクト | モデル | ページ数 | 言語設定 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ELBB-AUST-NZ-2ED | 212 | 英語 | ポケットリファレンスブック | ¥4,760 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。