FACOM 絶縁ツールセット
形式 | モデル | 個数 | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FC-2185C.VSE | 28 | モンキーレンチ10 " | ¥250,006 | |
B | FC-2184C.VSE | 39 | (8) コンビネーションレンチ: 8、10、12、13、14、17、19、21 mm、(3) T ハンドルレンチ: 8、10、13 mm | ¥605,180 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワーメーターのクランプ
- プロファイリングツール
- コンクリートアンカー
- 弓のことコーピングソーブレード
- 空気圧リレー
- エアコン
- ホースリール
- ほうきブラシとちりとり
- ストラップおよびストラップ装置
- 自動車の診断と検査
- CHICAGO-LATROBE スクリューマシンドリル、超硬、118度
- OIL SAFE ラベル
- BRADY B-7641PermaSleeve低煙ゼロハロゲンワイヤーマーキングスリーブ
- PASS AND SEYMOUR 仕様 グレード クワッド レセプタクル
- SHUR-LINE イージーリーチシリーズポール
- HOFFMAN TFP10シリーズサイドマウントフィルターファン
- SPEARS VALVES 工業用ティーフィルター 50 GPM PVC グレー、EDPM SS スクリーン
- EATON VCP-WGタイプレール延長
- LINN GEAR スプリットカラー
- ML KISHIGO 難燃ベスト、ジッパー