BUSSMANN クラス T 600V ヒューズブロック、3P
形式 | モデル | 最大アンペア | アンペアAC | 深さ | 幅(Width) | ヒューズ径 | ヒューズホルダーコード | ヒューズの長さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T60030-3CR | 30 | 30 | 1.44 " | 3.75 " | 9 / 16 " | BF | 1.5 " | 1.44 " | ¥16,156 | |
B | T60060-3CR | 60 | 60 | 1.75 " | 4.86 " | 13 / 16 " | BM | 1 9 / 16 " | 1.75 " | ¥16,400 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプロケット
- アース棒アクセサリー
- ウッドドリルビットエクステンション
- 空気と水のアフタークーラー
- 空気および真空解放バルブ
- キャビネット
- フードサービスの保管と輸送
- 工具保管および移送タンク
- ルーフィング
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- YALE 表面垂直ロッド、ステンレス鋼
- HUBBELL 単極コネクタカバー
- APPROVED VENDOR ベアリングキット自動調心
- PLEWS-LUBRIMATIC 自動車用クイックカプラーボディ
- DIXON ベーパーリカバリーカプラー
- MERSEN FERRAZ Pブロックシリーズヒューズベース
- GENERAL PIPE CLEANERS デラックスロータリーノズル
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、6-32 Unc Lh
- EATON モールドケースサーキットブレーカの交換部品
- KIMBLE CHASE 結晶化皿