入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズブロック |
AC電圧定格 | 600 VAC |
アンペア数の範囲 | 1に2 / 30 |
アンペアAC | 30 |
溶断ヒューズインジケーター | いいえ |
コネクタ タイプ | ボックス |
DC電圧定格 | 適用されない |
深さ | 1.44 " |
ヒューズブロックの設計 | Open |
ヒューズ径 | 9 / 16 " |
ヒューズホルダーコード | BF |
ヒューズの長さ | 1.5 " |
ヒューズタイプ | 産業 |
ヒューズULクラス | T |
高さ | 1.44 " |
表示/非表示 | 表示なし |
長さ | 3.19 " |
最大アンペア | 30 |
最大電圧 | 600 |
取り付けスタイル | ボルトダウン |
Number of Poles | 3 |
幅(Width) | 3.75 " |
ワイヤーサイズ | 14〜2 Cu / Al |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | アンペアAC | 深さ | 幅(Width) | ヒューズ径 | ヒューズホルダーコード | ヒューズの長さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T60060-3CR | 60 | 60 | 1.75 " | 4.86 " | 13 / 16 " | BM | 1 9 / 16 " | 1.75 " | ¥16,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。