MARATHON MOTORS Black Max インバーター義務モーター、危険義務、防爆
マラソン インバータ (ベクトル) デューティ Black Max 危険デューティ モータは、工作機械、資材運搬装置、コンベヤ、クレーンおよびホイスト、その他の可変速アプリケーションへの電力供給に最適です。 最大 1000:1 の一定トルク速度範囲を必要とするアプリケーションに適しています。 56C フレームを備えたこれらのモーターは、防爆設計と全密閉非換気 (TENV) エンクロージャにより危険な環境に設置されます。...続きを见る
形式 | モデル | 効率グループ | 全負荷アンペア | HP | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056H17E5305 | エパクト | 3.0/1.5 | 1 | 0.84 | 14 | 3ポンドフィート | ¥257,679 | |
B | 056H17E5301 | スタンダード | 1.1 / .55 | 1/4 | 0.71 | 12 | 0.75ポンドフィート | ¥157,315 | |
C | 056H17E5302 | スタンダード | 1.2/0.6 | 1/3 | 0.745 | 12 | 1ポンドフィート | ¥186,160 | |
D | 056H17E5303 | スタンダード | 1.6/0.8 | 1/2 | 0.8 | 12.5 | 1.52ポンドフィート | ¥210,481 | |
E | 056H17E5304 | スタンダード | 2.4/1.2 | 3/4 | 0.825 | 12- / 2 | 2.25ポンドフィート | ¥220,925 |
特徴
- マラソン インバーター (ベクトル) 負荷 Black Max 危険負荷モーターには、NEMA MG1 Part 31 定格を超え、電圧ピークを処理するための MaxGuard インバーター定格絶縁システムが装備されています。
- ベース RPM 速度の最大 1 倍の一定の馬力を生成し、ポンプ、ファン、送風機のアプリケーションでベース速度の 1000/XNUMX で実行できます。
- これらのモーターは、過熱することなく低速を処理でき、スムーズな動作のためにボールベアリングを備えています。
- これらのモーターは、T3B 温度コードに適合し、最大表面温度 329 °F に対応します。周囲温度 40 °C で連続的に動作します。
- これらには、簡単かつ迅速な電気接続のためのトップ マウント (F3) コンジット ボックス (ばらばらの状態で出荷) が付属しています。
規格と承認
- CSA
- UL
よくある質問
これらのモーターはどのように取り付けられていますか?
これらのモーターには、簡単かつ確実に設置できるように、表面に水平に取り付けるための剛性ベース (C フェースフット付き) があります。
これらのモーターには熱保護がありますか?
これらの Marathon インバーター (ベクトル) デューティー Black Max 危険デューティー モーターは、ノーマル クローズ サーモスタット (フェーズごとに XNUMX つ、クラス F) と統合されており、サーマル プロテクターとして機能し、コントローラーをオフにして損傷を防ぎます。
これらのモーターのシャフトはどのように設計されていますか?
これらのモーターは、時計回りと反時計回りの両方の方向に回転できるキー付きシャフトを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアーツールアクセサリー
- パネルトラック
- ホイールラグナットロック
- エアキャノン
- 絶縁抵抗計の付属品
- 空気圧ホース
- パワーソーとアクセサリー
- ドラム
- サイン
- 舗装の品質
- MILWAUKEE キー付きドリルチャック、ミディアムデューティー
- DAYTON ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 54 インチ
- WERA TOOLS ねじ回しドライバー
- ACROVYN 内側コーナー、耐衝撃性、ベージュ
- KLEIN TOOLS 電気技師の手袋
- AMS プレーナーオーガー
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準ねじゲージ、1 1/8-12 Unf
- Cementex USA トルク レンチ、40 ~ 200 インチポンド。
- MORSE CUTTING TOOLS ストレートフルートタップ 2106C ストレートフルートタップシリーズ
- CONDOR 牛革プレミアムグローブ ブルー/ベージュ