MARATHON MOTORS 056H17E5301ベクトルモーター0.75Lb-ft 1/4 Hp 230/460 V
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベース(Base) | リジッド |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
エンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
エンコーダ可 | いいえ |
エンコーダシャフト | なし |
終了 | ブラック |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 1.1 / .55 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
断熱機能 | マックスガードクラスF |
最大動作周波数 | 120 Hz |
マックス。 スピード | 3600 RPM |
モーターアプリケーション | クレーン |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | C面 |
取り付け位置 | 水平な |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 0.71 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2 1 / 16 " |
速度範囲 | 1000:1 CT |
熱保護 | なし |
トルク | 0.75ポンドフィート |
電圧 | 230/460 |
保証 | 3年 |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 23.83 |
船の長さ(cm) | 40.18 |
船幅(cm) | 31.9 |
HSコード | 8501514040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 効率グループ | 全負荷アンペア | HP | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056H17E5302 | スタンダード | 1.2/0.6 | 1/3 | 0.745 | 12 | 1ポンドフィート | ¥196,658 | ||
056H17E5303 | スタンダード | 1.6/0.8 | 1/2 | 0.8 | 12.5 | 1.52ポンドフィート | ¥233,271 | ||
056H17E5304 | スタンダード | 2.4/1.2 | 3/4 | 0.825 | 12- / 2 | 2.25ポンドフィート | ¥233,182 | ||
056H17E5305 | エパクト | 3.0/1.5 | 1 | 0.84 | 14 | 3ポンドフィート | ¥284,080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。