入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ジャッキ |
底板の長さ | 6.25 " |
底板幅 | 2.88 " |
容量 | 7トン。 |
折りたたまれた高さ | 5.25 " |
拡張された高さ | 8.25 " |
終了 | 焼付けエナメル |
ジャック有効面積 | 1.49平方インチ |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
プランジャー径 | 1.19 " |
製品データシート | enerpac-jha156.pdf |
スピードタイプ | シングルスピード |
ストローク | 3" |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 55.98 |
船幅(cm) | 12.8 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。