ENERPAC JHA156 油圧アルミジャッキ、15トン、ストローク長6.06インチ
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
アイテム価格 | 油圧ジャッキ |
底板の長さ | 9.38 " |
底板幅 | 3.63 " |
容量 | 15トン。 |
折りたたまれた高さ | 9.75 " |
拡張された高さ | 15.81 " |
終了 | 焼付けエナメル |
ジャック有効面積 | 3.14平方インチ |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
プランジャー径 | 1.63 " |
製品データシート | enerpac-jha156.pdf |
スピードタイプ | シングルスピード |
ストローク | 6.06 " |
UPC | 662005300266 |
船の重量(kg) | 18.19 |
船高(cm) | 37.08 |
船の長さ(cm) | 69.34 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。