入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
正確さ | 1% |
ゲージの互換性 | 全シリンダー |
水晶体物質 | ガラス |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
装着タイプ | 下部マウント |
製品データシート | enerpac-g2535l.pdf |
形式 | ドライ |
ねじ山径 | 1 / 2 " |
ねじの種類 | NPTF |
部門ごとの単位数 | 10バール、100psi |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
A.
A.
プロダクト | モデル | マックス。 使用圧力 | 部門ごとの単位数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GP15S | 15000のプサイ | 10バール、200psi | ¥164,404 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。