入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゲージアダプター |
ディメンションA | 2.81 " |
寸法B | 1.14 " |
ディメンションC | 1/2 "NPTF |
外形寸法D | 3/8 "NPTF |
寸法E | 3/8 "NPTF |
次元F | 1.25 " |
メスエンドサイズ | 3 / 8 " |
メスエンドタイプ | NPTF |
ゲージポートサイズ | 1 / 2 " |
ゲージポートの種類 | NPTF |
インレットタイプ | NPTF |
オスエンドのサイズ | 3 / 8 " |
オスエンドタイプ | NPTF |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。