EEMAX EMT6ミニタンク給湯器電気120V
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
アイテム価格 | ミニタンク給湯器 |
アンペアAC | 12 |
コンプライアンス | UL、UL-C |
全体の長さ(Overall Length) | 15.5 |
全幅 | 15.75 |
住宅/商業 | 商業/住宅 |
タンク容量 | 6.0ガロン。 |
温度。 範囲 | 50度から140度F |
電圧 | 120 |
水接続 | 3 / 4 "NPT |
出力 | 1440 |
船の重量(kg) | 13.97 |
船高(cm) | 56.39 |
船の長さ(cm) | 45.21 |
船幅(cm) | 44.7 |
原産国 | CN |
A. 最大水圧は 150 psi で、効率的な水の供給が保証されます。
A. 加熱温度は50〜140°Fの範囲です。
A. ユニットは冷水源に直接接続されています。タンクには冷水が満たされており、電気発熱体が水を所定の温度まで温めて使用できる状態にします。蛇口を開けると、温水が出てきます。
A. タンク貯湯式給湯器は大量のお湯を貯められるように作られており、さまざまな用途に継続的にお湯を供給できます。一方、タンクレス給湯器は、オンデマンドで水を加熱するように設計されており、シャワーや食器洗い機の 1 回のサイクルに必要な量だけを温めてエネルギーを節約します。
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EMT2.5 | 10.375 | 11.75 | ¥51,639 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。