BUSSMANN T シリーズ特殊ヒューズ
形式 | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズタイプ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T-1-6 / 10 | 丸いボディ | 1.6A | スローブロー | プラグヒューズ | ¥4,025 | |
B | T-2-1 / 4 | 丸いボディ | 2.25A | スローブロー | プラグヒューズ | ¥4,025 | |
C | T-2-8 / 10 | 丸いボディ | 2.8A | スローブロー | プラグヒューズ | ¥3,818 | |
C | T-4 / 10 | 丸型ヒューズ | 400mA | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | ¥4,025 | |
D | T-1-1 / 4 | 丸型ヒューズ | 1.25A | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | ¥4,025 | |
D | T-1-4 / 10 | 丸型ヒューズ | 1.4A | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | ¥4,025 | |
C | T-6 / 10 | 丸型ヒューズ | 600mA | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | ¥4,025 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペイントローラーキット
- パイプマーキング矢印とバンディングテープ
- チューブクランプ
- 改札口
- サーキットブレーカアクセサリ
- チューブ継手
- 呼吸器の
- 液面計と視力インジケーター
- 測定装置
- 特殊研磨剤
- POWERS ミキシングバルブ、鉛フリー真ちゅう
- HAYWARD YSシリーズYストレーナー3/4インチ
- VALLEY CRAFT モジュラーAフレームビンカート
- LISLE トルクスキー
- B & P MANUFACTURING 溶接デッキ、滑らかなプレート
- PASS AND SEYMOUR ラディアントシリーズ単極スイッチ
- DORMONT 40SuprSafeシリーズ高BTUステンレス鋼ガスコネクタ
- GROTE クリアランスマーカーライト
- WEG IDG 端末識別子