BUSSMANN T-1-4 / 10特殊ヒューズ、1.4A、125VAC
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
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディスタイル | 丸型ヒューズ |
定格電流 | 1.4A |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 10kA |
製造元シリーズ | T |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
梱包 | バルク |
終了タイプ | スレッドスタッド |
電圧(AC) | 125 VAC |
船の重量(kg) | 30.6 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズタイプ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-4 / 10 | 丸型ヒューズ | 400mA | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | ¥4,025 | ||
T-2-1 / 4 | 丸いボディ | 2.25A | スローブロー | プラグヒューズ | ¥4,025 | ||
T-2-8 / 10 | 丸いボディ | 2.8A | スローブロー | プラグヒューズ | ¥3,818 | ||
T-6 / 10 | 丸型ヒューズ | 600mA | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | ¥4,025 | ||
T-1-6 / 10 | 丸いボディ | 1.6A | スローブロー | プラグヒューズ | ¥4,025 | ||
T-1-1 / 4 | 丸型ヒューズ | 1.25A | 時間遅延/スローブロー | ヒューズ | ¥4,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。