EEMAX EMT2.5ミニタンク給湯器電気120V
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニタンク給湯器 |
アンペアAC | 12 |
コンプライアンス | UL、UL-C |
全体の高さ | 14.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.375 |
全幅 | 11.75 |
住宅/商業 | 商業/住宅 |
タンク容量 | 2.5ガロン。 |
温度。 範囲 | 50度から140度F |
電圧 | 120 |
水接続 | 1 / 2 "NPT |
出力 | 1440 |
船の重量(kg) | 8.26 |
船高(cm) | 47.75 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 31.5 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EMT6 | 15.5 | 15.75 | ¥71,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。