EDWARDS SIGNALING 125HALSA24D ハロゲン常時点灯ビーコン、24V、アンバー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビーコンライト |
色 | アンバー |
電圧 | 24V |
プロダクト | モデル | 色 | 定格電流 | 直径 | 高さ | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125HALSR120A | レッド | - | 3.25 " | 3.875 " | 24ワットハロゲン | 120 VAC | ¥37,434 | ||
125HALSA120A | アンバー | - | - | - | - | 120V | - | 見積依頼
| |
125HALSA120AB | アンバー | - | - | - | - | 120V | - | 見積依頼
| |
125HALSA24A | アンバー | 0.77A | 3-1 / 4」 | 3-7 / 8」 | ハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
125HALSA24AB | アンバー | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
| |
125HALSA24DB | アンバー | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
| |
125HALSB120A | 青 | 0.2A | 3-1 / 4」 | 3-7 / 8」 | ハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。