入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スロットシム |
ボルトサイズ | 1.25 " |
長さ | 5" |
材料 | 300シリーズステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | C35-45 |
サイズ | D |
スロットの深さ | 3.625 " |
スロット幅 | 1.625 " |
タブの高さ | 1" |
タブ幅 | 2-1 / 2」 |
気性 | フルハード |
厚さ | 0.076 mm |
厚さの許容 | +/- 0.0002 " |
タイプ | タブ付き |
UPC | 794234105845 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7326190080 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 個数 | ロックウェル硬度 | スロット幅 | 気性 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD001-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.625 " | フルハード | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | ¥14,201 | |
MSD002-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.625 " | フルハード | 0.051 mm | +/- 0.0001 " | ¥12,456 | |
MSD004-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.625 " | フルハード | 0.102 mm | +/- 0.0002 " | ¥11,447 | |
MSD005-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.625 " | フルハード | 0.127 mm | +/- 0.0003 " | ¥12,456 | |
MSD010-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.625 " | フルハード | 0.254 mm | +/- 0.0005 " | ¥19,401 | |
MSD015-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.625 " | フルハード | 0.381 mm | +/- 0.0005 " | - | 見積依頼
|
MSD020-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 1.625 " | フルハード | 0.508 mm | +/- 0.0005 " | ¥16,895 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。