入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビーコンライト |
色 | レッド |
現在の描画 | 0.2A AC |
深さ | 3.25 " |
直径 | 3.25 " |
高さ | 3.875 " |
住宅資材 | ナイロン33%ガラス充填 |
ランプ寿命 | 25,000時間 |
ランプの種類 | 24ワットハロゲン |
レンズ設計 | 一体型ネジマウント |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | パネル/コンジット |
最大動作温度。 | -31度から150度F |
評価 | NEMA 4X |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 定格電流 | 直径 | 高さ | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125HALSA120A | アンバー | - | - | - | - | 120V | - | 見積依頼
|
125HALSA120AB | アンバー | - | - | - | - | 120V | - | 見積依頼
|
125HALSA24A | アンバー | 0.77A | 3-1 / 4」 | 3-7 / 8」 | ハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
125HALSA24AB | アンバー | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
125HALSA24D | アンバー | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
125HALSA24DB | アンバー | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
125HALSB120A | 青 | 0.2A | 3-1 / 4」 | 3-7 / 8」 | ハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。