EDWARDS SIGNALING 125 クラス ハロゲン常時点灯ビーコン
形式 | モデル | 色 | 定格電流 | 直径 | 高さ | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125HALSR24D | - | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
B | 125HALSC24D | - | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
B | 125HALSC24DB | - | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
B | 125HALSC24A | - | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
A | 125HALSR120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | 見積依頼
|
B | 125HALSC24AB | - | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
A | 125HALSR24A | - | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
A | 125HALSR24AB | - | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
A | 125HALSR24DB | - | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
B | 125HALSC120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | 見積依頼
|
B | 125HALSC120A | - | - | - | - | - | 120V | - | 見積依頼
|
C | 125HALSA24DB | アンバー | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
C | 125HALSA24AB | アンバー | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
C | 125HALSA24D | アンバー | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
C | 125HALSA120A | アンバー | - | - | - | - | 120V | - | 見積依頼
|
C | 125HALSA24A | アンバー | 0.77A | 3-1 / 4」 | 3-7 / 8」 | ハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
C | 125HALSA120AB | アンバー | - | - | - | - | 120V | - | 見積依頼
|
D | 125HALSB24A | 青 | 0.77A | 3-1 / 4」 | 3-7 / 8」 | ハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
D | 125HALSB120AB | 青 | - | - | - | - | 120V | - | 見積依頼
|
D | 125HALSB24DB | 青 | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
D | 125HALSB120A | 青 | 0.2A | 3-1 / 4」 | 3-7 / 8」 | ハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
D | 125HALSB24AB | 青 | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
D | 125HALSB24D | 青 | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
E | 125HALSG24DB | グリーン | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
E | 125HALSG24D | グリーン | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
E | 125HALSG120AB | グリーン | - | - | - | - | 120V | - | 見積依頼
|
E | 125HALSG24A | グリーン | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
E | 125HALSG24AB | グリーン | - | - | - | - | 24V | - | 見積依頼
|
E | 125HALSG120A | グリーン | 0.2A | 3-1 / 4」 | 3-7 / 8」 | ハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
A | 125HALSR120A | レッド | - | 3.25 " | 3.875 " | 24ワットハロゲン | 120 VAC | ¥38,196 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エクストラロングドリルビット
- スチームテーブルフードパンとインセット
- スチームホース
- 一酸化炭素および煙警報器の付属品
- 細胞研究機器アクセサリー
- パワードリル
- スリング
- 中央機器
- インデックス可能なインサート
- 池の付属品
- VICTOR 溶接のヒント
- CONDOR ヘビーウェイトニットグローブ
- STANLEY VIDMAR キャビネット台座
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 鍛造ランティー
- POWER DRIVE チェーンカップリングスプロケット
- APPROVED VENDOR チューブ0.37インチ
- TB WOODS Vベルトプーリー
- KERN AND SOHN CP P1 シリーズ シングル ポイント ロード セル
- WILTON TOOLS ボールペインハンマー
- APPROVED VENDOR ネズミ捕り