EBERBACH E7225.25 Con-Torque Lab Stir、230V
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
アイテム価格 | スターラー |
高さ | 7" |
Hz | 50/60 |
長さ | 11 " |
速度 | 0~700RPM |
電圧 | 230V |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 9.98 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | 速度 | トルク | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E7113 | 10.6 " | 14 " | 20〜625 RPM | - | 5.5 " | ¥927,271 | |
E7113.25 | 10.6 " | 14 " | 20〜625 RPM | - | 5.5 " | ¥927,271 | 見積依頼
|
E7123 | 10.6 " | 14 " | 20〜625 RPM | - | 5.5 " | ¥811,363 | |
E7123.25 | 10.6 " | 14 " | 20〜625 RPM | - | 5.5 " | ¥1,043,182 | 見積依頼
|
E7200 | 9" | 9" | 100〜2500 RPM | - | 4" | ¥662,211 | 見積依頼
|
E7200.25 | 9" | 9" | 100〜2500 RPM | 55オンスインチ | 4" | ¥324,545 | 見積依頼
|
E7213 | 10.6 " | 14 " | 100〜2500 RPM | - | 5.5 " | ¥927,271 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。