EBERBACH E7200.25ユニバーサルラボ攪拌、230V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スターラー |
正確さ | 1% |
直径 | 5 / 16 " |
高さ | 9" |
Hz | 50/60 |
長さ | 9" |
材料 | ABSプラスチック |
速度 | 100〜2500 RPM |
トルク | 55オンスインチ |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 4" |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 速度 | トルク | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7113 | 10.6 " | 14 " | 20〜625 RPM | - | 5.5 " | ¥927,271 | ||
E7113.25 | 10.6 " | 14 " | 20〜625 RPM | - | 5.5 " | ¥927,271 | 見積依頼
| |
E7123 | 10.6 " | 14 " | 20〜625 RPM | - | 5.5 " | ¥811,363 | ||
E7123.25 | 10.6 " | 14 " | 20〜625 RPM | - | 5.5 " | ¥1,043,182 | 見積依頼
| |
E7200 | 9" | 9" | 100〜2500 RPM | - | 4" | ¥662,211 | 見積依頼
| |
E7213 | 10.6 " | 14 " | 100〜2500 RPM | - | 5.5 " | ¥927,271 | ||
E7223 | 10.6 " | 14 " | 100〜2500 RPM | - | 5.5 " | ¥985,226 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。