DURHAM MANUFACTURING 2211-DLP-6DR-RM-9B-95モバイルメンテナンスカート、6引き出し、9イエロービン
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
アイテム価格 | モバイルワークベンチキャビネット |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | グレー |
ドアキャビネットの深さ | 17-7 / 8」 |
ドアキャビネットの高さ | 11 " |
ドアキャビネットの幅 | 24-1 / 4」 |
引き出しの深さ | 14-11 / 16」 |
引き出しの高さ | (2) 4-7/8", (4) 2-7/8" |
引き出しの幅 | (2)20-7 / 16 |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 14 |
Handle | 鋼 |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | 溶接鋼 |
ドアの数 | 1 |
引き出しの数 | 6 |
棚の数 | 1 |
全体の高さ | 38.38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 110.25 |
船高(cm) | 116.21 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。