EBERBACH E7113.25高トルクスターラー、230V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スターラー |
正確さ | 1% |
直径 | 5 / 16 " |
高さ | 10.6 " |
Hz | 50/60 |
長さ | 14 " |
材料 | アルミニウム |
速度 | 20〜625 RPM |
電圧 | 230V |
幅(Width) | 5.5 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 速度 | トルク | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7113 | 10.6 " | 14 " | 20〜625 RPM | - | 5.5 " | ¥927,271 | ||
E7123 | 10.6 " | 14 " | 20〜625 RPM | - | 5.5 " | ¥811,363 | ||
E7123.25 | 10.6 " | 14 " | 20〜625 RPM | - | 5.5 " | ¥1,043,182 | 見積依頼
| |
E7200 | 9" | 9" | 100〜2500 RPM | - | 4" | ¥662,211 | 見積依頼
| |
E7200.25 | 9" | 9" | 100〜2500 RPM | 55オンスインチ | 4" | ¥324,545 | 見積依頼
| |
E7213 | 10.6 " | 14 " | 100〜2500 RPM | - | 5.5 " | ¥927,271 | ||
E7223 | 10.6 " | 14 " | 100〜2500 RPM | - | 5.5 " | ¥985,226 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。