DYNABRADE 67907輪ベルトグラインダー3x 21 x20インチ27v
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 三輪ベルトグラインダー |
アンペアAC | 7.6 |
ベルトSFPM | 4000 |
ベルトサイズ | 2 x60インチ |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 20 " |
全体の高さ | 27 " |
全幅 | 21 " |
相 | 1 |
プラテンサイズ(インチ) | 2 x 6 |
テーブル作業面 | 2-1 / 2 x 3-1 / 2インチ |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 74.84 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8465930090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。