入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
締付力 | 100N |
保持力 | 675ポンド。 |
最大クランプストローク | 3 mm |
取付ベース | フランジ |
装着タイプ | フランジマウント |
プランジャーねじサイズ | M6 |
製品データシート | デスタコ-fl-162-60.pdf |
ラピッドストローク | 100、200、300、XNUMX mm |
船の重量(kg) | 0.48 |
原産国 | US |
Destaco FL-120 可変ストローク直線アクション クランプは、プランジャーを使用して正の直線力を生成し、加工用にワークピースを保持および位置決めします。 金属加工、木工、航空宇宙、自動車産業で使用されており、取り付けが容易なフランジ付き取り付けベースが付いています。 リブの間や手の届きにくい中空部分のクランプに推奨します。 プランジャーとハンドレバー/ハンドホイールを使用しており、個別または同時に操作できます。 プランジャとワークピース間の強制ロック接続により、ユニットをワークピースにクランプする際のクランプストロークが減少する可能性があります。 直線アクションクランプはホイールまたはハンドレバーを反時計回りに回すとロックを解除できます。 クランプ位置またはアンクランプ位置にあるときにハンドルの位置を変更するには、ユーザーはハンド レバーをスプラインから引き、希望の位置に設定する必要があります。 クランプ力は操作力に比例するため、実現されるクランプ力は最大保持力を超えてはなりません。 Destaco FL-120 可変ストローク直線クランプはバランスのとれた構造で、強固な保持力と確実な長寿命を実現します。
Destaco FL-120 可変ストローク直線クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での組み立て、溶接、テストなどのアプリケーションに適応できます。
A.これらのクランプは、アキシアル荷重専用に設計されています。 横荷重に対応するために、プランジャーに追加のラジアルサポートを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco 直線クランプは、フット マウント フランジ ベースとスルーホール取り付けスタイルで利用できます。
A.ブランドのメカニカルクランプでの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco の手動直線アクション クランプは、安全かつ人間工学に基づいた方法で部品を治具にしっかりと保持します。 これらのクランプは即効性があり、生産性とサイクルタイムを向上させます。
A.可変ストロークの直線手動クランプの保持力は、アプリケーションを開始する前に考慮する重要な要素です。 オペレーターは、クランプ中にワークピースに適切な量の圧力をかける必要があります。 ワークピースに甚大な損傷を与える可能性があるため、推奨圧力を超えないようにすることをお勧めします。 さらに、体重が少なすぎることも理想的ではありません。
A. 直線動作クランプは、レバーまたはハンドルを使用して手動でクランププランジャをワークに押し当て、確実に保持します。
プロダクト | モデル | ラピッドストローク | 取付ベース | 保持力 | 最大クランプストローク | 締付力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-220 | 100、200、300、XNUMX mm | 足 | 4045ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥142,818 | ||
FO-162-60 | 60 mm | 足 | 2020ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥90,112 | ||
FO-221-80 | 80 mm | 足 | 4045ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥152,796 | 見積依頼
| |
FL-162-60 | 60 mm | フランジ | 2020ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥99,267 | 見積依頼
| |
FL-121-45 | 45 mm | フランジ | 675ポンド。 | 3 mm | 100N | ¥72,348 | ||
FL-160 | 100、200、300、XNUMX mm | フランジ | 2020ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥92,875 | ||
FL-161-60 | 60 mm | フランジ | 2020ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥96,343 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。