入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
締付力 | 100N |
保持力 | 675ポンド。 |
最大クランプストローク | 3 mm |
取付ベース | フランジ |
装着タイプ | フランジマウント |
プランジャーねじサイズ | M6 |
製品データシート | デスタコ-fl-162-60.pdf |
ラピッドストローク | 45 mm |
船の重量(kg) | 0.6 |
原産国 | US |
Destaco FL-121-45 可変ストローク直線アクション クランプは、ワークピースの公差と厚さが異なる用途に最適です。 届きにくいリブの間や中空部分のクランプに推奨します。 Destaco FL-121-45 可変ストローク直線アクション クランプは、プランジャーを使用して正の直線力を生成し、加工のためにワークピースを保持および位置決めします。 このプランジャー クランプは、金属加工、木工、航空宇宙、自動車産業に最適で、安全かつ簡単に取り付けるためのフランジ付き取り付けベースが装備されています。 プランジャーとハンドレバー/ハンドホイールを使用しており、個別または同時に操作できます。 ユニットをワークにクランプする際、プランジャとワークとの間の強制ロック接続により、クランプストロークが減少することがあります。 ハンドレバーまたはホイールを反時計回りに回すと、直線アクションクランプのロックが解除されます。 クランプ位置またはアンクランプ位置にあるときにハンドルの位置を変更するには、ユーザーはハンド レバーをスプラインから引き、希望の位置に設定する必要があります。 クランプ力は操作力に比例するため、実現されるクランプ力は最大保持力を超えてはなりません。 Destaco FL-121-45 可変ストローク直線クランプは、バランスの取れた構造を備えており、堅固な保持力と長寿命を実現します。
Destaco FL-121-45 可変ストローク直線クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での組み立て、溶接、テストなどのアプリケーションに適応できます。
Destaco FL-121-45 可変ストローク直線クランプは、安全性、クランプの効率的なパフォーマンス、環境衛生に関する ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 規格に従って構築されています。
A.これらのクランプは、アキシアル荷重専用に設計されています。 横荷重に対応するために、プランジャーに追加のラジアルサポートを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco 直線クランプは、フット マウント フランジ ベースおよびスルーホール取り付けスタイルでもご利用いただけます。 から閲覧できます。 FO、FL、Gシリーズ直線クランプ 複数の取り付けオプションのページ。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱う際は、Mobil XTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めしますが、空気圧シリンダーシールにはMagnalubeGグリースが必要です。 潤滑油を数滴必要とするだけで、優れた状態を保つことができます。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco の手動直線アクション クランプは、安全かつ人間工学に基づいた方法で部品を治具にしっかりと保持します。 これらの迅速に動作するクランプにより、生産性とサイクルタイムが向上します。
A.可変ストローク直線手動クランプの保持力/クランプ圧力は、アプリケーションを開始する前に考慮すべき重要な要素です。 オペレーターは、クランプ中にワークピースに適切な量の圧力をかける必要があります。 ワークピースに甚大な損傷を与える可能性があるため、推奨圧力を超えないようにすることをお勧めします。 さらに、体重が少なすぎることも理想的ではありません。
A. 直線動作クランプは、レバーまたはハンドルを使用して手動でクランププランジャをワークに押し当て、確実に保持します。
プロダクト | モデル | ラピッドストローク | 取付ベース | 保持力 | 最大クランプストローク | 締付力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-220 | 100、200、300、XNUMX mm | 足 | 4045ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥142,818 | ||
FO-162-60 | 60 mm | 足 | 2020ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥90,112 | ||
FO-221-80 | 80 mm | 足 | 4045ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥152,796 | 見積依頼
| |
FL-162-60 | 60 mm | フランジ | 2020ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥99,267 | 見積依頼
| |
FL-120 | 100、200、300、XNUMX mm | フランジ | 675ポンド。 | 3 mm | 100N | ¥73,263 | ||
FL-160 | 100、200、300、XNUMX mm | フランジ | 2020ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥92,875 | ||
FL-161-60 | 60 mm | フランジ | 2020ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥96,343 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。