DESTACO FL-162-60可変ストローククランプ、2.36インチプランジャートラベル、2020ポンド
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
締付力 | 100N |
保持力 | 2020ポンド。 |
最大クランプストローク | 4 mm |
取付ベース | フランジ |
装着タイプ | フランジマウント |
プランジャーねじサイズ | M8 |
製品データシート | デスタコ-fl-162-60.pdf |
ラピッドストローク | 60 mm |
原産国 | US |
Destaco FL-162/60 可変ストローク クランプは、工場や金属加工施設でワークピースを固定するのに適しています。 このクランプは、ワークピースの公差と厚さが異なる用途向けに設計されています。 片手でも両手でも操作可能です。
A.両手操作を可能にするために、プランジャーをクランプから取り外すことができます。 片手操作に切り替える場合、プランジャーはクランプ内に保持されます(ハンドレバー、ハンドホイール、プランジャーがリンクされています)。
プロダクト | モデル | ラピッドストローク | 取付ベース | 保持力 | 最大クランプストローク | 締付力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-220 | 100、200、300、XNUMX mm | 足 | 4045ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥142,818 | ||
FO-162-60 | 60 mm | 足 | 2020ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥90,112 | ||
FO-221-80 | 80 mm | 足 | 4045ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥152,796 | 見積依頼
| |
FL-120 | 100、200、300、XNUMX mm | フランジ | 675ポンド。 | 3 mm | 100N | ¥73,263 | ||
FL-121-45 | 45 mm | フランジ | 675ポンド。 | 3 mm | 100N | ¥72,348 | ||
FL-160 | 100、200、300、XNUMX mm | フランジ | 2020ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥92,875 | ||
FL-161-60 | 60 mm | フランジ | 2020ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥96,343 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。