入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 2.25 " |
ベース幅 | 2.25 " |
ハンドルスタイル | 親指 |
保持力 | 2500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.05 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.060 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.81 " |
プランジャーねじサイズ | M10 |
製品データシート | デスタコ-630.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 7.75 |
船の長さ(cm) | 17.93 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | US |
Destaco 630-MR 直線アクション クランプは、プランジャーを完全に伸ばした位置または完全に縮めた位置でロックできます。 プル/プッシュクランプ用途に適しています。 このクランプは、スペースに制約がある用途でワークピースを固定するために、上からではなく横からクランプ力を加えます。 最大 2500 ポンドの定格荷重に対応できます。レバー ハンドルが装備されており、プランジャーと係合してワークピースを押し、デバイスの張力、固定、溶接、テスト、プラスチック射出成形、CNC 加工、組み立てなどの作業中にワークピースを所定の位置に保持します。産業機械のカシメや軽プレス加工。 このユニットでは、引き出し位置でのロックに加えて、ハンドルの回転と取り付けプレートの下に落ちたハンドルを格納位置でロックすることができます。 Destaco 630-MR 直線アクション クランプには、ネジ穴付きのフランジ ベースが付属しており、クランプを作業台/平らな面に素早く確実に取り付けることができます。 このユニットは構造的剛性を高め、露出した表面の耐食性を高めるためにスチール製で、素早く確実に固定するための M10 ネジサイズの丸型プランジャーが装備されています。 Destaco 630-MR 直線アクション クランプは、スピンドルと併用購入に進む、高性能の自動化、ワーク保持および封じ込めソリューション、および最適なクランプ力を提供します。
この Destaco 630-MR 直線アクション クランプは、食品および包装、航空宇宙、自動車産業における自動車部品の組み立て、治具のチェック、溶接治具、装置の張力調整などの用途向けに設計されています。
A.はい、 デスタコ 630-R は、3 / 8-16インチのサイズの直線クランプです。
A.直線クランプには、直線クランプ動作を提供するスライドプランジャーが組み込まれています。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。
A. クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組立時や製造工程において機械装置や板金を押さえるクランプの能力を表します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. Destaco では、多くの手動クランプにトグル ロック プラス機能を組み込み、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能させています。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 オペレータとワークピースにさらなる安全性を提供します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。