入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.38×1.63インチ |
Handle | ストレート |
保持力 | 2500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.050 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.060 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.81 " |
プランジャーねじサイズ | 3 / 8-16 |
製品データシート | デスタコ-630.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 直線アクション |
UPC | 697437563002 |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 630 直線アクション クランプは、木工および製造施設で垂直面に対してワークピースを保持するために設計されています。 張力装置、組み立ておよびテスト、溶接用途に適しています。 この炭素鋼クランプは亜鉛メッキ仕上げが施されており、過酷な産業条件での摩耗や損傷に対する耐性を提供します。 ハンドルは伸びた位置と縮んだ位置の両方でロックされるため、ユーザーはこのクランプをプッシュまたはプルタイプの構成で使用できます。 この機能により、このプランジャー クランプは狭いスペースや手の届きにくい場所でも使用できるようになります。 Destaco 630 クランプには、六角頭スピンドル アセンブリに対応するネジ付きプランジャーが付属しているため、用途の要件に応じてクランプのプランジャーの長さを簡単に調整できます。 クランプの金属ハンドルには大きなプラスチック製のグリップが付いており、長時間使用しても快適です。 平らな面や作業台に簡単に設置できるように、XNUMX 組の取り付け穴を備えたフランジ スタイルのベースが付属しています。 このフランジベースのデザインは、 Destaco 630 シリーズ クランプ また、ネジを外すだけで簡単にクランプを外すことができます。
A. はい、同様の炭素鋼、フランジ付きベース、M630 スタイルのプランジャーネジを備えた直線アクション クランプ (Destaco 10-M) も利用できます。
A.クランプは、一時的な操作のためにワークピースを所定の位置にしっかりと保持するために使用される、アプリケーションに柔軟なツールです。 それらは、家具製造、金属加工、建設、大工仕事、溶接などのさまざまな用途で使用されます。
A. Destaco 直線クランプは手動操作のプッシュ / プル スタイルのクランプで、溶接、木工、張力装置などのさまざまな用途や、組み立ておよびテスト作業の実行に使用されます。
A. 直線動作の空気圧クランプとは異なり、Destaco の通常の手動スタイルのクランプは、プランジャーを係合してワークピースを所定の位置に保持するための別個のハンドルを備えています。
A. Destaco 630 クランプなどの特定の直線アクション クランプは、プラスチック グリップ ハンドルを使用して手動で固定する長いネジ付きプランジャーを備えています。 これらのクランプには、ユーザーがこのクランプをプッシュまたはプル タイプの構成で使用できるようにするための XNUMX 方向ロック ハンドル (収縮位置または伸張位置) も備えています。
A.保持能力または保持力は、組立ラインで機器または板金を押さえたり、その他の製造プロセスを実行したりするクランプの能力を表しています。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A. Destaco クランプの赤いハンドルは、認識可能な領域を示し、作業者/オペレーターに操作ハンドルの位置を認識させ、ユーザーがハンドルを握る時間を指定します。 その色は、クランプの動作にとってそれ以上の重要性を持ちません。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされているため、耐久性があり、摩耗を最小限に抑え、過酷な産業環境でも使用できます。 屋外条件でクランプ操作が必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。