入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.63×3.00インチ |
Handle | ストレート |
保持力 | 2500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.050 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.060 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.81 " |
プランジャーねじサイズ | 3 / 8-16 |
製品データシート | デスタコ-630.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | 直線アクション、リリース |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 630-R 直線アクション クランプは、上からではなく横からクランプ力を加え、スペースが限られた用途でワークピースを固定するために使用されます。 金属加工、木工、溶接、検査、治具、プラスチック射出成形、CNC加工、自動車部品組立、産業機器のかしめ・軽プレス加工などの用途にお勧めです。 この直線クランプはコンパクトな設計を特徴とし、クランプの設置と操作に必要なスペースを削減し、単一部品と大量生産の両方において狭いスペースでの使いやすさを高めます。 Destaco 630-R 直線アクション クランプは、収縮位置と伸張位置の両方でロックでき、ネジ穴付きのフランジ付きベースを備えているため、素早く確実に取り付けることができます。 この直線アクション クランプは、六角頭スピンドル アセンブリに対応するネジ付きプランジャーを備えており、クランプのプランジャーの長さを簡単に調整できます。 Destaco 630-R 直線アクション クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐腐食性を高めるためにスチール製です。 この直線アクション クランプは、最大 2500 ポンドの荷重に耐えることができ、同ブランドの 210203 スピンドルと互換性があり、高性能の自動化、ワークホールド、封じ込めソリューション、および最適なクランプ力を提供します。 Destaco 630-R 直線アクション クランプには、クランプが誤って開くことを防ぐトグル ロック プラス機能が付属しています。
Destaco 630-R 直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における CNC 加工、自動車部品の組み立て、治具の検査に最適です。
A.トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで提供されます。 特定のトグルクランプの容量は、ワークベンチとクランププレート(最高位置)の間の距離を計算することで測定できます。
A.直線クランプには、直線クランプ動作を提供するスライドプランジャーが組み込まれています。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造で、取り付けが簡単なフランジ、ナロー フランジ、ストレートまたはソリッド ベースの取り付けスタイルを備えたバリエーションが用意されています。 これらのクランプは、ロック位置にあるクランプが永久に変形することなく安全に抵抗できる最大外力を示す、さまざまな保持容量で利用できます。 直線アクションクランプには、確実に取り付けるためのインチまたはメートルのプランジャーネジも備えています。 お客様は、プランジャーが伸長位置で移動する距離に基づいてクランプを選択する必要があります。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. Raptor Supplies Destaco フラットチップ接着スピンドル、スイベルフットスピンドル、丸接着スピンドル、六角頭スピンドルを提供しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。