YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8&HSS 4枚刃レギュラーレングスダブル
形式 | モデル | 直径 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12297 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ¥4,781 | |
A | 12359 | 3 / 4 " | 1.625 " | 5.625 " | 3 / 4 " | ¥14,488 | |
A | 12305 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ¥5,227 | |
A | 12293 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ¥4,930 | |
A | 12337 | 5 / 8 " | 1.375 " | 5" | 5 / 8 " | ¥12,265 | |
A | 12301 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ¥4,930 | |
A | 12291 | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 3.125 " | 3 / 8 " | ¥4,930 | |
A | 12313 | 7 / 16 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ¥7,679 | |
A | 12295 | 7 / 32 " | 9 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ¥5,221 | |
A | 12330 | 9 / 16 " | 1.375 " | 5" | 5 / 8 " | ¥12,801 | |
A | 12299 | 9 / 32 " | 11 / 16 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ¥5,310 | |
A | 12290 | 9 / 64 " | 7 / 16 " | 3.125 " | 3 / 8 " | ¥5,595 | |
A | 12350 | 11 / 16 " | 1.625 " | 5.625 " | 3 / 4 " | ¥13,515 | |
A | 12303 | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ¥4,983 | |
A | 12292 | 11 / 64 " | 1 / 2 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ¥5,403 | |
A | 12309 | 13 / 32 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ¥8,011 | |
A | 12294 | 13 / 64 " | 9 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ¥5,482 | |
A | 12317 | 15 / 32 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ¥8,011 | |
A | 12296 | 15 / 64 " | 5 / 8 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ¥5,216 | |
A | 12298 | 17 / 64 " | 11 / 16 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ¥5,595 | |
A | 12300 | 19 / 64 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ¥5,595 | |
A | 12302 | 21 / 64 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ¥5,403 | |
A | 12304 | 23 / 64 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ¥5,403 | |
A | 12307 | 25 / 64 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ¥8,058 | |
A | 12311 | 27 / 64 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ¥7,803 | |
A | 12315 | 29 / 64 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ¥8,058 | |
A | 12319 | 31 / 64 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ¥8,391 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンギングスケール
- コレットチャック
- 温度アラーム
- 保護スリーブ
- ステンレス鋼の階段の踏み板
- ベアリング
- スイッチ
- 中括弧と角かっこ
- 測定装置
- バルブ
- SPEEDAIRE 複動丸型エアシリンダ、ピボットマウント、ボア径 1-1/4 インチ
- SINGER SAFETY ノイズリダクションパーティションパネル
- WESCO スチール製折りたたみハンドルプラットフォームトラック
- MITUTOYO ボアゲージセットボレマティック
- MILLER - WELDCRAFT 水冷トーチ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、3-48 Unc Lh
- APPLETON ELECTRIC 一体型ガスケットでカバー
- GLOBE SCIENTIFIC ローター
- ENERPAC JHAシリーズ 油圧アルミジャッキ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDSS一減速改造ウォーム減速機