入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 5.03 " |
ベース幅 | 2.25 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 2500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.05 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.060 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.81 " |
プランジャーねじサイズ | M10 |
製品データシート | デスタコ-630.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 7.75 |
船の長さ(cm) | 17.93 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ 押す/引く/直線トグルクランプ動作を使用してクランププランジャーを軸に沿って移動させることで、対象物をしっかりと保持します。 これらのクランプは、プルクランプとプッシュクランプの両方として使用する場合は伸長位置と収縮位置の両方でロックでき、プッシュクランプとして使用する場合は伸長位置のみにロックできます。 これらは、航空宇宙、消費財、自動車、食品および包装業界におけるテスト、溶接、固定、張力調整、CNC 加工、プラスチック射出成形の用途に使用されています。 Destaco 630 シリーズ クランプは、下方に回転してプランジャーを収縮位置にロックする逆作用レバー ハンドルを備えています。 これらのクランプはフランジベースに取り付けられており、取り付けが簡単でワークピースの強力なクランプを実現します。 Destaco 630-M 直線アクション クランプにはメートルねじ付きプランジャーを素早く固定するためのメートルねじが付いています。 スチール製で強度と耐久性があり、研磨環境や過酷な作業による磨耗を防ぎます。
Raptor Supplies また、ワークピースを保持するためのインペリアルネジ付きスピンドルアセンブリに対応するためのインペリアルめねじプランジャを備えた同様の手動クランプも提供しています。 Lock Plusメカニズムを切り替えて、クランプが誤って開くのを防ぎます
A. Raptor Supplies 3 / 8-16(インペリアル)ネジ(インペリアル)ネジを備えたこれらの手動クランプバリアントを提供します(630) ワークピースを保持するための帝国ネジ付きスピンドル アセンブリに対応します。 Destaco は、Toggle Lock Plus 機能を備えた同様のクランプも提供しています (630-MR) クランプが誤って開くのを防ぎます。 Destaco 630-M クランプに関連するその他のバリエーションについては、「 Destaco 630 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A. 直線動作クランプは、レバーまたはハンドルを使用して手動でクランププランジャをワークに押し当て、確実に保持します。
A. 選択された Destaco 手動クランプには、クランプをオーバーセンター トグル ロック状態に保つための二次ロック機構として機能するトグル ロック プラス機能が備わっています。 この機構は、クランプの固定具が振動環境で動いている場合、または反転している場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境による磨耗に耐え、防錆性を提供するために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置とそれをつかむ場所についてユーザーに警告します。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせることで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
A. いいえ、Destaco クランプは吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルのさまざまな色の変更から、クランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。