入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 1.33 " |
ベース幅 | 1.05 " |
ハンドルスタイル | 親指 |
保持力 | 100ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.27 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.610 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.5 " |
プランジャーねじサイズ | M4 |
製品データシート | デスタコ-601.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.23 |
船の長さ(cm) | 6.63 |
船幅(cm) | 2.67 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ 直線トグルまたはプッシュ/プルクランプ動作を使用してクランププランジャーを軸に沿って移動させることで、物体やワークピースをしっかりと保持します。 これらのクランプは、伸ばした位置と縮んだ位置の両方でロックでき、プル クランプとしてもプッシュ クランプとしても使用できます。 これらは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるテスト、治具、CNC 加工、はんだ付け、その他多くの用途での使用に最適です。 Destaco 601 シリーズ クランプは Destaco の直線クランプの中で最小で、クランプの設置と操作に必要なスペースを削減するコンパクトな設計になっています。 ワークピースを保持するための丸いスライドプランジャーを押したり引いたりするためのハンドルが特徴です。 これらのクランプは、取り付けが簡単なフランジ付きベースを備えています。 この Destaco 601-M 直線アクション クランプには、プランジャーを素早く固定するためのメートル単位の雌ねじが付いています。 さらに、強度、耐久性、摩耗に関連した磨耗から保護するためにスチールで作られています。Raptor Supplies また、耐食性のためにステンレス鋼構造で同様の仕様を持ち、安全なクランプのために帝国の雄ネジ付きプランジャーを備えた手動クランプも提供しています。
A. Raptor Supplies #8-32(インペリアル)めねじ付きのこれらの手動クランプも提供しています(601)および1 / 4-20(インペリアル)おねじ(601-O)ワークを確実に保持します。 Destaco 601-M クランプに関連するその他のバリエーションについては、を参照してください。 Destaco 601 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置とそれをつかむ必要がある時間をオペレーターに警告します。
A. はい、Destaco はお客様の要件に応じて、さまざまな色のハンドルを備えた手動クランプを提供できます。 Destaco は、ご要望に応じて Destaco ロゴのない特別なグリップも提供します。
A. Destaco クランプは、取り付けが簡単なフランジベース取り付けと、強度と耐食性を高めるスチールおよびステンレススチール構造を特徴としています。 これらのクランプは、ロックされたクランプが永久に変形することなく処理できる最大の外力に耐えられるよう、さまざまな保持容量で提供されます。 直線アクション クランプには、確実に取り付けるためのインチまたはメートルのバリエーションのプランジャーの外ねじ/内ねじもあります。 お客様は、用途に応じて適切なクランプを購入する際に、クランプ プランジャーの移動距離にも注意する必要があります。
A. 直線動作クランプは、レバーまたはハンドルを使用して手動でクランププランジャをワークに押し当て、確実に保持します。 ハンドルは通常、クランププランジャーを押したり引いたりするために上方または下方に回転します。
A. Destaco 炭素鋼クランプはすべて亜鉛メッキされており、過酷な産業環境による磨耗に耐え、防錆性も備えています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A. いいえ、Destaco クランプの定格荷重はクランプ用途のみです。 吊り上げや吊り上げ用途での使用を目的として設計されていません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。