DESTACO 601 シリーズ 直線アクションクランプ
形式 | モデル | プランジャーねじサイズ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 601 | #8-32 | 100ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 0.5 " | ラウンド | ¥3,406 | |
B | 601-SS | #8-32 | 100ポンド。 | いいえ | ステンレス鋼 | フランジ | 0.5 " | ラウンド | ¥10,524 | |
C | 601-O | 1 / 4-20 | 100ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 0.5 " | 外部スレッド | ¥6,765 | |
D | 601-OSS | 1 / 4-20 | 100ポンド。 | いいえ | ステンレス鋼 | フランジ | 0.5 " | 外部スレッド | ¥12,394 | |
A | 601-M | M4 | 100ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 0.5 " | ラウンド | ¥5,464 |
601シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 601 シリーズ直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の軽機械加工用途に最適です。 これらのクランプは上面ではなく側面からのクランプ力を利用し、スペースが限られている用途でワークピースを固定します。 これらには、固定、溶接、テスト、プラスチック射出成形、CNC 加工、組み立て、かしめ、または産業用機器の軽プレス加工中に、プランジャーと係合してワークピースを押し付けて所定の位置に保持するレバー ハンドルが装備されています。 これらの直線アクション クランプは、引き出し位置でのロックに加えて、ハンドルの回転と取り付け面の下への落下を格納位置でロックすることもできます。 これらの直線アクション クランプには、ネジ穴付きのフランジ ベースが付属しており、クランプを作業台/平らな面に素早く確実に取り付けるのに役立ちます。また、プランジャーと係合してワークピースを押して所定の位置に保持するレバー ハンドルと統合されています。 。 これらの Destaco クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐食性を高めるためにスチール製で、素早く確実に固定するための付属の丸いプランジャーが装備されています。 これらの直線クランプは、単一部品と大量生産の両方に適したコンパクトな設計を特徴とし、最大 100 ポンドの荷重に耐えることができます。 Destaco クランプは、Destaco 105203、205208-M、および 205943 スピンドルと互換性があり、高性能の自動化、ワーク保持、封じ込めを提供します。ソリューションと最適なクランプ力を実現します。 これらのクランプは、インチ単位およびメートル単位の測定バリエーションで利用できます。 Raptor Supplies.
我々はまた、 602シリーズストレートクランプ 最大200ポンドの耐荷重能力を提供します。
あなたが使用します
Destaco 601 シリーズ直線アクション クランプは、はんだ付け、接着、自動車部品の組み立て、治具のテストに使用されます。
特徴
- Destaco 601 シリーズの直線アクション クランプは、構造剛性と耐食性を高めるためにスチール / ステンレススチール構造を採用しています。
- これらの直線アクションクランプは、取り付けが簡単なネジ穴のあるフランジベースを備えています。
- Destaco 601 シリーズの直線アクション クランプは、最大 100 ポンドの荷重に耐えることができます。
対応アクセサリー
- Destaco 601 シリーズ直線アクション クランプは Destaco 105203、205208-M および 205943 スピンドルと互換性があります
- Destaco 105203: このフラットチップ接着ネオプレン スピンドルは耐油性を備え、LABS(シリコン)フリーです。 このスピンドルは、華氏 -22 ~ 212 度の範囲の温度で動作できます。 このスピンドルには、振動によるボルト接合部の緩みを防止するジャムナットが含まれています。
規格と承認
- Destaco 601 シリーズ プル アクション ラッチ クランプは、環境衛生、ユーザーの最大限の安全性、クランプの優れた性能を目的として、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 などの業界標準に従って製造されています。
インストール
- Destaco 601 シリーズ直線アクション クランプには、ねじ穴付きのフランジ ベースが付属しており、クランプを作業台/平らな面に素早く確実に取り付けることができます。
よくある質問
直線アクションクランプはどのように機能しますか?
直線クランプは、直線クランプ動作を提供するためにスライドプランジャーを組み込んでいます。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。
デスタコクランプのリビルドに最適なグリスはどれですか?
Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
クランプの保持能力は何を意味しますか?
クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に、機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
デスタコクランプのハンドルの赤い色の意味は何ですか?
クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。
クランプ力とはどういう意味ですか?
クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、次のようなさまざまな要因によって異なります。 シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(クランプアームの長さ)および利用可能な空気圧。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
Destaco は防水クランプ センサーを提供していますか?
はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
Destaco 601 シリーズ直線アクション クランプと互換性のあるアクセサリは何ですか?
Destaco 601 シリーズ直線アクション クランプは、同ブランドの 105203、205208-M、および 205943 スピンドルと併用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプおよびチューブカッター
- 工業用マーカー
- 特殊マイクロメーター
- 顕微鏡スライドとスライド保管庫
- 難燃エプロン
- 交換部品
- フードサービスの保管と輸送
- パンプス
- 空気の動き
- アルミニウム
- RIDGID ベンチヨークバイス
- VIEGA MEGAPRESS レデューシングアダプター
- LAB SAFETY SUPPLY 安全キャビネット
- COXREELS 1185シリーズ電動ホースリール
- DWYER INSTRUMENTS 626シリーズ産業用圧力トランスミッタ
- APOLLO VALVES 70-800 シリーズ ブロンズ インライン ボール バルブ、FNPT x MNPT
- SMC VALVES エンドカバー
- SQUARE D 標準 QO プラグオンサーキットブレーカー
- BOSTON GEAR 7径ピッチ鋼製スパイラルマイタギヤ