入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
保持力 | 100ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.5 " |
プランジャーねじサイズ | #8-32 |
製品データシート | デスタコ-601.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 697437560193 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
Destaco 601-SS 直線アクション クランプは、金属加工および製造施設で垂直面に対してワークピースを保持するのに適しています。 はんだ付け、接着、テスト、組み立ての用途に最適です。 このクランプはステンレス鋼構造を採用しており、過酷な産業条件による摩耗や損傷に対して高い耐性を発揮します。 Destaco 直線アクション クランプはコンパクトな設計で、狭い場所や手の届きにくい場所でも使用できます。 Destaco ストレート ライン クランプはフランジ スタイルのベースを備えており、平らな面や作業台に簡単に取り付けることができます。 この直線アクションクランプは、ネジ付きボディを備えており、スルーホール取り付けを可能にし、簡単かつ確実なクランプを実現します。 丸型プランジャーがワークを確実に保持し、作業中の滑りを防ぎます。 Destaco 601 シリーズ クランプ 亜鉛メッキ、炭素鋼で構築されたバリエーションでも提供されています Raptor Supplies.
Destaco 601-SS 直線アクション クランプは、はんだ付け、接着、テスト、および組み立て用途向けに設計されています。
A. Destaco 直線アクション クランプは、溶接、木工、張力装置、さまざまな組み立ておよびテスト作業など、さまざまな用途に使用される手動操作のプッシュ / プル スタイルのクランプです。
A. はい、このステンレス鋼クランプとは別に、Destaco は同様のさまざまな炭素鋼クランプも提供しています (デスタコ 601-M クランプ & デスタコ 601-O クランプ).
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. 直線動作の空気圧クランプとは異なり、Destaco の通常の手動式クランプには、プランジャーと係合してワークピースを所定の位置に保持するための別のハンドルが付いています。
A. Destaco 601-SS クランプなどの一部の直線アクション クランプは、プラスチック製のグリップ ハンドルを使用して手動で固定するネジ付きプランジャーを備えています。 これらのクランプには XNUMX 方向ロック ハンドル (収縮位置または伸長位置) があり、ユーザーはこのクランプをプッシュ タイプ構成でもプル タイプ構成でも使用できます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. Destaco では、さまざまな製品も提供しています。 直線アクションクランプ ルーティング可能な/ストレートハンドル、ステンレス鋼、Toggle Lock Plus対応の設計など、さまざまな構成とスタイルで利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。