入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 1.33 " |
ベース幅 | 1.05 " |
ハンドルスタイル | 親指 |
保持力 | 100ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.27 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.610 " |
プランジャー | 外部スレッド |
プランジャーの高さ | 0.5 " |
プランジャーねじサイズ | 1 / 4-20 |
製品データシート | デスタコ-601.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 697437560162 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.23 |
船の長さ(cm) | 6.63 |
船幅(cm) | 2.67 |
原産国 | US |
Destaco 601-O 直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の軽機械加工用途に最適です。 このクランプは上面ではなく側面からのクランプ力を利用し、スペースが限られている用途でワークピースを固定します。 レバーハンドルが装備されており、プランジャーと係合して、固定、溶接、テスト、プラスチック射出成形、CNC 加工、組立およびかしめ、または産業機器の軽プレス加工中にワークピースを押し付けて所定の位置に保持します。 この直線アクションクランプは、伸長位置でのロックに加えて、ハンドルの回転と取り付け面の下への落下を可能にし、収縮位置でロックすることもできます。 この 601-O 直線クランプには、作業台/平らな面に素早く確実に取り付けるのに役立つネジ穴付きのストレート ベースが付属しており、プランジャーと係合してワークピースを押して所定の位置に保持するレバー ハンドルが装備されています。 この Destaco クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐食性を高めるためにスチール製で、素早く確実に固定するための丸いプランジャーが装備されています。 単一部品と大量生産の両方に適したコンパクトな設計が特徴で、最大 100 ポンドの荷重に耐えることができます。
Destaco 601-O 直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のはんだ付け、接着、自動車部品の組み立て、治具のテストに使用されます。
A.直線クランプには、直線クランプ動作を提供するスライドプランジャーが組み込まれています。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。