入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 1.33 " |
ベース幅 | 1.05 " |
ハンドルスタイル | 親指 |
保持力 | 100ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.27 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.610 " |
プランジャー | 外部スレッド |
プランジャーの高さ | 0.5 " |
プランジャーねじサイズ | 1 / 4-20 |
製品データシート | デスタコ-601.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 996591830440 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.23 |
船の長さ(cm) | 6.63 |
船幅(cm) | 2.67 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ 直線トグルまたはプッシュ/プルクランプ動作を使用してクランププランジャーを軸に沿って移動することにより、ワークピースをしっかりと保持するのに理想的です。 それらは、プルクランプとプッシュクランプの両方として使用するために、伸長位置と収縮位置の両方でロックできます。 これらは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界でのテスト、固定、CNC機械加工、はんだ付け、およびプラスチック射出成形のアプリケーションに適しています。 デスタコ601シリーズ クランプはコンパクトな設計で、クランプの設置と操作に必要なスペースを削減します。 ワークピースを保持するための丸いスライドプランジャーを押したり引いたりするためのハンドルが特徴です。 これらのクランプにはフランジベースがあり、水平面/ワークピースに簡単に取り付けることができます。 Destaco 601-OSS ストレート ライン アクション クランプは、プランジャーにインチ外ネジが付いており、インチネジ付きスピンドル アセンブリを素早く固定できます。 耐食性と耐久性を備えたステンレス鋼構造で、摩耗環境による磨耗を防ぎます。 Raptor Supplies また、構造強度のための鋼構造を持つバリエーションでこの手動クランプを提供します。 しっかりとクランプするためのインペリアル/メートル法のめねじプランジャー。
Destaco 601-OSS 直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、消費財、輸送、食品および包装業界の治具の組み立て、接着、はんだ付け、テストに役立ちます。
A. Raptor Supplies 鋼構造の同様の手動クランプを提供します(601-O)構造的な剛性を高めます。 Destaco 601-M クランプに関連するその他のバリエーションについては、を参照してください。 Destaco 601 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつつかむべきかをオペレーターに警告します。
A. はい、Destaco は、お客様の要件に応じて、さまざまな色のハンドルを備えた手動クランプを提供できます。 Destaco は、ご要望に応じて Destaco ロゴのない特別なグリップも提供します。
A. 直線動作クランプは、レバーまたはハンドルを使用して手動でクランププランジャをワークに押し当て、確実に保持します。 ハンドルは通常、クランププランジャーを押したり引いたりするために上方または下方に回転します。
A.クランプ力または作用力とは、クランプがワークピースを保持するためにワークピースに及ぼす実際の力を指します。 保持力または容量は、製造プロセス中に測定されたクランプの理想的な強度の尺度を提供します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因に応じて、一般に保持能力よりも小さくなります。
A.メカニカルクランプの再構築またはメンテナンスには、MobilXTCなどのカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. Destaco 炭素鋼クランプはすべて亜鉛メッキされており、過酷な産業環境による磨耗に耐え、防錆性も備えています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A. いいえ、Destaco クランプの定格荷重はクランプ用途のみです。 吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。