入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ハンドル開口部 | 113度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 2500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | コールテン |
全体の高さ | 2.91 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.37 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.87 " |
プランジャーねじサイズ | 5 / 16-18 |
製品データシート | デスタコ-5131-br.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 697437979490 |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 6.32 |
船の長さ(cm) | 19.33 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
Destaco 5131-B 直線アクション クランプは、横から力を加えてワークを所定の位置に保持するのに最適です。 ハンドルは逆作動機構を備えており、ハンドルが作業領域に入らないようにします。 このクランプは、治具の組み立てや溶接など、さまざまな軽作業のクランプ作業に適しています。 Destaco 直線アクションクランプの丸型プランジャーは、ワークピースを所定の位置にしっかりと保持し、作業中の滑りを防ぎます。 Destaco 直線アクション クランプは、耐久性を高めるために硬化スチール製ブッシュ、プランジャー、ピボット ピンを備えています。 黒色酸化仕上げを施した炭素鋼構造が特徴で、過酷な産業上の酷使による摩耗や損傷に対して高い耐性を発揮します。 大型のプラスチックグリップを採用しており、長時間の使用でも快適です。 Destaco ストレートラインクランプにはソリッドスタイルのベースが付属します。 このベースは平らな金属面や作業台に永久的に溶接できるため、クランプが緩む可能性を防ぎます。 Destaco 5131 シリーズ クランプ フランジ付きベースおよびトグルロックプラス対応オプションでも利用可能です。 Raptor Supplies.
Destaco 5131-B 直線アクション クランプは、治具の組み立てや溶接、その他の軽負荷の機械加工作業など、さまざまな商用作業向けに設計されています。
A. Destaco ストレート ライン アクション クランプは、手動操作のプッシュ/プル スタイルのクランプで、溶接、木工、張力装置、組み立ておよびテスト作業などのさまざまな用途に使用されます。
A. はい、Destaco 5131-B ソリッド スタイル ベース バリアントとは別に、フランジ スタイル ベース (デスタコ 5131 & デスタコ 5131-R)もご利用いただけます。
A. Destaco 5131-B クランプなどの一部の直線アクション クランプは、プラスチック製のグリップ ハンドルを使用して手動で固定するネジ付きプランジャーを備えています。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. Destaco では、さまざまな製品も提供しています。 直線アクションクランプ さまざまな構成とスタイルおよび構造(ステンレス鋼および亜鉛メッキ炭素鋼)。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. はい、Destaco のステンレス鋼と炭素鋼のクランプは、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
プロダクト | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | ハンドル開口部 | プランジャーねじサイズ | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-MR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | M12 | 1.38 " | ラウンド | ¥45,105 | ||
5130-BR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | 1 / 2-13 | 1.14 " | ラウンド | ¥24,514 | ||
5130-MBR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | M12 | 1.14 " | ラウンド | ¥44,286 | ||
5130-R | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38 " | ラウンド | ¥26,446 | ||
5131-BR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87 " | ラウンド | ¥21,743 | ||
5131-MB | 2500ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 113度 | M8 | 0.87 " | ラウンド | ¥19,682 | ||
5131-MR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 113度 | M8 | 1.1 " | ラウンド | ¥34,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。