入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 1.75 " |
ベース幅 | 2.52 " |
ハンドル開口部 | 125度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 5800ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | コールテン |
全体の高さ | 3.17 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.11 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.14 " |
プランジャーねじサイズ | 1 / 2-13 |
製品データシート | デスタコ-5131-br.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 9.22 |
船の長さ(cm) | 28.3 |
船幅(cm) | 7.59 |
原産国 | US |
Destaco 5130-BR 直線アクション クランプは、金属加工、航空宇宙、自動車、食品および包装業界で、上からではなく横からクランプ力を加える (限られたスペースでワークピースを固定する) ために使用されます。 装置の張力、固定、溶接、試験、プラスチック射出成形、CNC 機械加工、組み立ておよびかしめ、または産業用機器の軽プレス加工中に、プランジャーと係合してワークを押し付け、所定の位置に保持するレバー ハンドルが装備されています。 この直線アクションクランプは、伸長位置でのロックに加えて、ハンドルの回転と取り付けプレートの下への落下を格納位置でロックすることもできます。 スペースに制約のある場所に設置できる薄型でコンパクトな設計が特徴で、作業中の手の疲労を軽減するように設計された人間工学に基づいたハンドルが付属しています。 Destaco 5130-BR 直線アクション クランプには、軸に沿ってプランジャーを出し入れする、操作が簡単なプッシュ / プル ハンドルが装備されています。 この直線アクション クランプは、ネジ穴付きのフランジ ベースを備えており、クランプを作業台/平らな面に素早く確実に取り付けることができます。 このユニットは最大 5800 ポンドの荷重に耐えることができ、構造剛性と露出した表面の耐腐食性を高めるためにスチール製です。 Destaco 5130-BR 直線アクション クランプには、Destaco Toggle Lock Plus 機能が組み込まれており、オーバーセンターのロック状態が維持され、クランプが意図せず開くのを防ぎます。
Destaco 5130-BR 直線アクション クランプには幅広い機能の組み合わせが装備されており、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での組み立て、溶接、重負荷生産などの用途に適応できます。
A.トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。
A.直線動作クランプは、レバーまたはハンドルを使用して手動で操作し、プランジャーをワークピースに押し付けてしっかりと保持します。
A. Destaco では、多くの手動クランプにトグル ロック プラス機能を組み込み、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能させています。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 オペレータとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies は、トグル ロック プラス機能を備えた Destaco 5131 シリーズ直線アクション クランプを提供します。 今すぐ見積もりをリクエストしてください。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつつかむべきかをユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
プロダクト | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | ハンドル開口部 | プランジャーねじサイズ | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-MR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | M12 | 1.38 " | ラウンド | ¥45,105 | ||
5130-MBR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | M12 | 1.14 " | ラウンド | ¥44,286 | ||
5130-R | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38 " | ラウンド | ¥26,446 | ||
5131-BR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87 " | ラウンド | ¥21,743 | ||
5131-MB | 2500ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 113度 | M8 | 0.87 " | ラウンド | ¥19,682 | ||
5131-MR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 113度 | M8 | 1.1 " | ラウンド | ¥34,340 | ||
5133-MR | 4600ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 139度 | M12 | 1.38 " | ラウンド | ¥51,884 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。