入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 2.52 " |
ベース幅 | 2.52 " |
ハンドル開口部 | 139度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 4600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.22 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.89 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.38 " |
プランジャーねじサイズ | M12 |
製品データシート | デスタコ-5131-br.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 9.75 |
船の長さ(cm) | 16.71 |
船幅(cm) | 7.59 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ プランジャーの動きを使用して、XNUMXつの位置(伸長および収縮位置)またはXNUMXつの位置(伸長位置のみ)でロックします。 デスタコ5000シリーズ ストレート ライン アクション クランプは、ホールド ダウン アクション クランプとしても知られ、過酷な作業を実行するための高強度のクランプ アームを備えています。 耐用年数を延ばすため、硬化ブッシングとスチール製ピボットピンが装備されています。 これらは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界における治具、試験、CNC 加工、プラスチック射出成形の用途に最適です。 Destaco 5133-MR 直線アクション クランプは、二次ロック用のトグル ロック プラス メカニズムを備えており、操作中に偶発的に開くのを防ぎます。 このクランプは薄型で堅牢なスチール構造で、黒色酸化仕上げが施されており、寿命と強度が向上しています。 プランジャーが前進購入に進む逆方向に回転し、ハンドルが作業領域に入らないようにする逆作動ハンドルが付いています。 このクランプには、メートルねじ付きスピンドルに対応するメートルねじ付きの硬化プランジャーが付いています。 Raptor Supplies また、この手動クランプは、強力に溶接された恒久的な設置のための堅固なベースを持つバリエーションで提供されます。 インペリアルネジ山スピンドルの助けを借りて確実にクランプするためのインペリアルプランジャーネジ山。 また、クランプの二次ロックが不要なアプリケーション向けに、Toggle LockPlus機能のない同様のクランプを提供しています。
Destaco 5133-MR 直線アクション クランプは、航空宇宙、輸送、自動車、食品および包装業界の治具の溶接、組み立て、軽機械加工作業を行うために使用されます。
A. Raptor Supplies は、これらの手動クランプを Destaco などのバリエーションで提供しています。 5133-MBR 恒久的に溶接された設置と Destaco のための固体ベースを備えています。 5133-R インペリアルネジ付きスピンドルをクランプに取り付けるための1 / 2-13インペリアルネジ付きプランジャー付き。 またお届けします デスタコ 5133-M Destaco 5133-MR クランプと同様の仕様のクランプで、クランプの二次ロックが必要ない操作での運用コストを削減するトグル ロック プラス機能はありません。
A. Destaco クランプの一部のモデルにはトグル ロック プラス機能が搭載されており、治具が反転したり、動いたり、振動環境にある場合に、ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 これは、クランプがオーバーセンターのトグル ロック状態に留まるようにするための二次的なロック機構として機能します。
A.「保持能力」または保持力という用語は、クランプの製造中に測定された、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの理想的な能力を示します。
A.ハンドルの赤い色は、操作ハンドルの位置とそれをつかむ必要がある時間をオペレーターに警告します。
A.ブランドのメカニカルクランプでの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
A. Destaco クランプのほとんどはグリップを備えており、スライドさせることで簡単に取り外すことができます。 ただし、ハンドルグリップの一部は、下のハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えるために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
プロダクト | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | ハンドル開口部 | プランジャーねじサイズ | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-MR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | M12 | 1.38 " | ラウンド | ¥45,105 | ||
5130-BR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | 1 / 2-13 | 1.14 " | ラウンド | ¥24,514 | ||
5130-MBR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | M12 | 1.14 " | ラウンド | ¥44,286 | ||
5130-R | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38 " | ラウンド | ¥26,446 | ||
5131-BR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87 " | ラウンド | ¥21,743 | ||
5131-MB | 2500ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 113度 | M8 | 0.87 " | ラウンド | ¥19,682 | ||
5131-MR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 113度 | M8 | 1.1 " | ラウンド | ¥34,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。