DESTACO 5130、5131、5133シリーズ直線アクションクランプ
形式 | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | ハンドル開口部 | プランジャーねじサイズ | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5131-BR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 113° | 5 / 16-18 | 0.87 " | ラウンド | ¥21,743 | |
B | 5131-MB | 2500ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 113° | M8 | 0.87 " | ラウンド | ¥19,682 | |
C | 5131-MR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 113° | M8 | 1.1 " | ラウンド | ¥34,340 | |
D | 5131-MBR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 113° | M8 | 0.87 " | ラウンド | ¥28,090 | |
B | 5131-B | 2500ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 113° | 5 / 16-18 | 0.87 " | ラウンド | ¥12,108 | |
E | 5131 | 2500ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 113° | 5 / 16-18 | 1.1 " | ラウンド | ¥13,090 | |
F | 5131-M | 2500ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 113° | M8 | 1.1 " | ラウンド | ¥21,021 | |
C | 5131-R | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 113° | 5 / 16-18 | 1.1 " | ラウンド | ¥21,141 | |
G | 5133-B | 4600ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 139° | 1 / 2-13 | 1.14 " | ラウンド | ¥17,843 | |
H | 5133 | 4600ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 139° | 1 / 2-13 | 1.38 " | ラウンド | ¥18,929 | |
I | 5133-BR | 4600ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 139° | 1 / 2-13 | 1.14 " | ラウンド | ¥26,615 | |
H | 5133-M | 4600ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 139° | M12 | 1.38 " | ラウンド | ¥33,007 | |
I | 5133-R | 4600ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 139° | 1 / 2-13 | 1.38 " | ラウンド | ¥30,213 | |
G | 5133-MB | 4600ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 139° | M12 | 1.14 " | ラウンド | ¥31,888 | |
I | 5133-MBR | 4600ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 139° | M12 | 1.14 " | ラウンド | ¥44,725 | |
I | 5133-MR | 4600ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 139° | M12 | 1.38 " | ラウンド | ¥51,884 | |
J | 5130-BR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125° | 1 / 2-13 | 1.14 " | ラウンド | ¥24,513 | |
K | 5130-R | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125° | 1 / 2-13 | 1.38 " | ラウンド | ¥26,446 | |
K | 5130-MR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125° | M12 | 1.38 " | ラウンド | ¥45,105 | |
L | 5130-B | 5800ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 125° | 1 / 2-13 | 1.14 " | ラウンド | ¥16,011 | |
L | 5130-MB | 5800ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 125° | M12 | 1.14 " | ラウンド | ¥28,430 | |
M | 5130-M | 5800ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 125° | M12 | 1.38 " | ラウンド | ¥28,705 | |
M | 5130 | 5800ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 125° | 1 / 2-13 | 1.38 " | ラウンド | ¥16,823 | |
J | 5130-MBR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125° | M12 | 1.14 " | ラウンド | ¥44,286 |
5130、5131、5133シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 5130、5131、5133 直線アクション クランプは、プッシュ/プル トグル クランプ アクションを採用しています。 これらの直線クランプは、単一部品で治具を大量生産できるコンパクトな設計が特徴です。 黒色酸化仕上げの炭素鋼ボディと硬化プランジャーを備えており、強度と耐久性を高め、また、摩耗環境による磨耗を防ぎます。 これらのクランプは、スペースが限られた用途でワークピースを固定するために、上面ではなく側面からのクランプ力を利用します。 プランジャーと係合するレバーハンドルが付いており、プランジャーがワークを押して所定の位置に保持します。 この操作しやすいプッシュ/プルハンドルは、クランプのプランジャーを軸に沿って簡単に出し入れできます。 人間工学に基づいたハンドルは後方に傾斜しており、適切なグリップを提供します。 Destaco 5130、5131、5133 直線アクション クランプは、強固な保持と長寿命を実現するバランスの取れた構造を備えています。 12.89 つの位置でロックできるため、オペレータはプッシュまたはプル クランプとして使用できます。 これらのクランプの全長は 5800 インチ、最大保持容量は 113 ポンド、ハンドルの開き角度は 139 ~ XNUMX 度の範囲です。 すべてのモデルにはフランジ付き/ソリッドベースに貫通穴があり、作業台や平らな面に取り付けることができます。 一部のモデルにはトグル ロック プラス機構が搭載されており、オーバーセンター ロック状態が維持され、意図しない開放から保護されます。 これらの直線クランプは、クランプの設置と操作に必要なスペースを削減するコンパクトな設計を特徴としており、それによって単一部品と大量生産の両方において限られたスペースでの使いやすさが向上します。
あなたが使用します
これらの Destaco 5130、5131、5133 直線アクション クランプは、幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での組み立て、溶接、重負荷生産などの用途に適応できます。
特徴
- Destaco 5130、5131、5133 直線アクション クランプは、クランプの設置と操作に必要なスペースを削減する薄型設計です。
- これらの直線動作クランプには、逆作用メカニズムが組み込まれており(ハンドルが水平ロック位置まで前後に移動購入に進む、プランジャーが前方に移動します)、ハンドルを作業ゾーンから遠ざけます。
- 硬化したプランジャー、スチール製のピボットピン、ブッシングが装備されているため、寿命と耐久性が向上します。
- Destaco 5130、5131、5133 直線アクション クランプには、139 度の開き角度を持ち、オペレーターが適切なグリップを提供できるように後方に傾斜したハンドルが付属しています。
- これらのユニットはXNUMXつの位置でロックできるため、オペレーターはプッシュクランプまたはプルクランプとして使用できます。
- 一部のモデルには Destaco トグル ロック機能が組み込まれており、オーバーセンターのロック状態が維持され、クランプが意図せず開くのを防ぐことで安全性が向上します (-R で終わるモデルを探してください)。
対応アクセサリー
- Destaco 220203-M & 325203: これらの六角頭スピンドル アセンブリは、Destaco 5130 シリーズ直線アクション クランプを平らな面/作業台に素早く簡単に取り付けるのに役立つネジ付きボディを備えています。
これらのスピンドルアセンブリを使用して、摩耗/損傷したスピンドルを交換して、クランプの耐用年数を延ばし、ゴム製ストッパーが摩耗し始めたときに損傷するリスクを減らすこともできます。 - Destaco 461203 & 461203-M: これらの六角頭スピンドル アセンブリは、Destaco 5131 シリーズ直線アクション クランプを平らな面/作業台に素早く簡単に取り付けるのに役立つネジ付きボディを備えています。
これらのスピンドルアセンブリを使用して、摩耗/損傷したスピンドルを交換して、クランプの耐用年数を延ばし、ゴム製ストッパーが摩耗し始めたときに損傷するリスクを減らすこともできます。 - 注: -M で終わるモデルにはメートル法のプランジャねじが付いています。 したがって、メートル法スピンドル アセンブリは、メートル法バージョンの Destaco 5131 直線アクション クランプと一緒に使用する必要があります (例: 461203-M は 5131-M との使用に最適です)。
- Destaco 325203 & 220203-M: これらの六角頭スピンドル アセンブリには、Destaco 5133 シリーズ直線アクション クランプを平らな面/作業台に素早く簡単に取り付けることができるネジ付きボディが組み込まれています。
また、摩耗/損傷したスピンドルを交換してクランプの耐用年数を延ばし、ゴム製ストッパーが摩耗し始めたときに損傷するリスクを減らすために使用することもできます。 - -M で終わるモデルにはメートルねじのプランジャねじが付いています。 したがって、メートル法スピンドル アセンブリは、メートル法バージョンの Destaco 5133 直線アクション クランプと一緒に使用する必要があります。 例: 220203-M (プランジャねじサイズ M12) は 5133-M と併用します。
規格と承認
- Destaco 5130、5131、5133 直線アクション クランプは、環境衛生と安全性、およびクランプの効率的な性能を確保するための ISO 14001:2015 および ISO 9001:2015 などの国際規格に準拠しています。
インストール
- Destaco 5130、5131、5133 直線アクション クランプには、フランジ付き/固体ベースに貫通穴が付いており、簡単なネジ締めを使用して平らな面/ワークピースに迅速かつ確実に取り付けることができます。
- ドライバーを使用してネジを緩めるだけで、別の場所に取り外して取り付けることができます。
よくある質問
トグルクランプはどのように測定されますか?
トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。
直線アクションクランプはどのように機能しますか?
直線動作クランプは、レバーまたはハンドルを使用して手動で操作し、プランジャーをワークピースに押し付けてしっかりと保持します。
Destaco 手動クランプで Toggle Lock Plus 機構を使用する利点は何ですか?
Destaco は、多くの手動クランプにトグル ロック プラス機能を組み込み、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能します。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 オペレータとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies Destaco 5131 シリーズ直線アクション クランプとトグル ロック プラスを提供できます。 今すぐ見積もりをリクエストしてください。
ハンドルの赤い色は何かを意味しますか?
赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつつかむべきかをユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘビーデューティースライドハンマー
- Oリングアクセサリー
- ユニット化された不織布ホイール
- 水位テスター
- 電源ユニット
- ねじ山インサート
- トレーニング
- 締結工具付属品
- パワーシアーズ
- 自動車の診断と検査
- PARKER フレアガスケット
- EATON サーキットブレーカエンクロージャ、スチール
- APPROVED VENDOR エスカッションツーピース
- APPROVED VENDOR フィッティング
- ADVANTECH ふるい皿、真鍮、直径12インチ
- MACROMATIC TD-813シリーズ、時間遅延リレー、240 VAC
- SALSBURY INDUSTRIES 携帯電話ロッカーのキーロック
- 3M ハンドヘルドテープディスペンサー
- HANDLE-IT 表面実装スチールボラード
- WHEELER-REX タップ