入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 1.73 " |
ベース幅 | 2.52 " |
ハンドル開口部 | 113度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 2500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.15 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.37 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.1 " |
プランジャーねじサイズ | 5 / 16-18 |
製品データシート | デスタコ-5131-br.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 6.32 |
船の長さ(cm) | 19.33 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
Destaco 5131 直線アクション クランプは、限られたスペースの用途でワークピースを固定するために、上からではなく横からクランプ力を加えるために使用されます。 この直線クランプは、最大 2500 ポンドの荷重に対応できます。堅牢な構造により、寿命と耐久性が向上します。 この Destaco 直線クランプは、クランプの設置と操作に必要なスペースを削減するコンパクトな設計を特徴としており、それによって単一部品と大量生産の両方において限られたスペースでの使いやすさが向上します。 黒色酸化仕上げと硬化プランジャーを備えた炭素鋼の本体は、強度と耐久性を提供するだけでなく、摩耗環境による磨耗を防ぎます。 この直線クランプは、強固な保持と長寿命を実現するバランスのとれた構造を備えています。 フランジ付きベースには貫通穴があり、ユニットを作業台や平らな面に取り付けることができます。 このクランプの全長は 7.37 インチ、最大保持容量は 2500 ポンド、ハンドルの開き角度は 113 度です。 プランジャーと係合するレバーハンドルが一体化されており、プランジャーがワークを押し付けて所定の位置に保持します。 この操作しやすいプッシュ/プルハンドルは、クランプのプランジャーを軸に沿って簡単に出し入れできます。 人間工学に基づいたハンドルは後方に傾斜しており、適切なグリップを提供します。 Destaco 5131 直線アクション クランプは XNUMX つの位置でロックでき、オペレータはユニットをプッシュ クランプまたはプル クランプとして使用できます。
この Destaco 5131 直線アクション クランプはさまざまな機能を組み合わせており、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での組み立て、溶接、重負荷生産などの用途に適応できます。
A. いいえ、Destaco 5131 にはトグル ロック プラス機構は搭載されていませんが、 デスタコ 5131-MR 直線押さえアクションクランプはトグルロックプラス機構を採用しており、デスタコ5131と同様の仕様です。
A. Destaco では、多くの手動クランプにトグル ロック プラス機能を組み込み、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能させています。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 オペレータとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A. はい、一部のモデルにはスルーホール取り付け用のネジ付きボディが付いています。 しっかりとしたベースクランプをお探しのお客様は、Destaco をチェックしてください。 5130-MBR & 5130-MB.
A.直線動作クランプは、レバーまたはハンドルを使用して手動で操作し、プランジャーをワークピースに押し付けてしっかりと保持します。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつつかむべきかをユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
プロダクト | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | ハンドル開口部 | プランジャーねじサイズ | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-MR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | M12 | 1.38 " | ラウンド | ¥45,105 | ||
5130-BR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | 1 / 2-13 | 1.14 " | ラウンド | ¥24,514 | ||
5130-MBR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | M12 | 1.14 " | ラウンド | ¥44,286 | ||
5130-R | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38 " | ラウンド | ¥26,446 | ||
5131-BR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87 " | ラウンド | ¥21,743 | ||
5131-MB | 2500ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 113度 | M8 | 0.87 " | ラウンド | ¥19,682 | ||
5131-MR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 113度 | M8 | 1.1 " | ラウンド | ¥34,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。