承認されたベンダー デジタルパネルメーター Ac
形式 | モデル | 形式 | 正確さ | ディスプレイ | 数字を表示する | 表示スパン | はめあい | 入力範囲 | 必要な電力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12G485 | 24x72 | 読み取り値の+/- 0.5%+ /-5カウント | 赤いLCD | 3.5 | 1999 | 標準3 / 648DINカットアウト | 0から200 VACへ | 85-250 VAC | ¥38,762 | |
A | 12G484 | 24x72 | 読み取り値の+/- 0.5%+ /-5カウント | 灰色のLCD | 3.5 | 1999 | 標準3 / 648DINカットアウト | 0から200 VACへ | 85-250 VAC | ¥46,473 | |
A | 12G488 | 24x72 | 読み取り値の+/- 0.5%+ /-5カウント | 灰色のLCD | 4.5 | 19999 | 標準3 / 648DINカットアウト | 0から270 VACへ | 85-250 VAC | ¥22,473 | |
A | 12G489 | 24x72 | 読み取り値の+/- 0.5%+ /-5カウント | 赤いLCD | 4.5 | 19999 | 標準3 / 648DINカットアウト | 0から270 VACへ | 85-250 VAC | ¥39,397 | |
B | 12G490 | 48x96 | 範囲の+/- 0.5%+ 1桁 | 赤色LED | 3.5 | 1999 | 標準1 / 8DINカットアウト | 0から600 VACへ | 40-300 V AC / DC | ¥83,650 | |
B | 12G486 | 48x96 | 範囲の+/- 0.5%+ 1桁 | 赤色LED | 3.5 | 1999 | 標準1 / 8DINカットアウト | 0から200 VACへ | 40V-300 VAC / DC | ¥40,428 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 配送ラベルとテープディスペンサー
- プラグバルブ
- フロントガラスとフェンスのプライバシースクリーン
- オイルゲージ巻尺
- 半導体テスター
- 機械液
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- ラボ機器
- フロートバルブとアクセサリー
- 溶接用薬品
- KTI インパクトソケットエクステンション
- TRIPP LITE エコシリーズ、スタンバイUPS
- KOHLER バスルームシンク、ガラス質の中国、ドロップイン
- HELICOIL スパイラルポイントプラグ、5H、メートル法
- KERN AND SOHN CS P2 シリーズ S 測定セル
- GRAINGER 空気圧キャスター
- VESTIL エンドガード
- VESTIL ポータブルパレットの発明者
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E13サイズ CDVS一減速減速機