入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルパネルメーター |
正確さ | 読み取り値の+/- 0.5%+ /-5カウント |
コネクタ タイプ | ネジ端子 |
ディスプレイ | 赤いLCD |
数字を表示する | 4.5 |
表示スパン | 19999 |
励起 | いいえ |
はめあい | 標準3 / 648DINカットアウト |
入力範囲 | 0から270 VACへ |
必要な電力 | 85-250 VAC |
プロセス接続 | いいえ |
形式 | 24x72 |
真のRMS | 有り |
タイプ | AC電圧 |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | IN |
モデル | 形式 | 正確さ | ディスプレイ | 数字を表示する | 表示スパン | はめあい | 入力範囲 | 必要な電力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G484 | 24x72 | 読み取り値の+/- 0.5%+ /-5カウント | 灰色のLCD | 3.5 | 1999 | 標準3 / 648DINカットアウト | 0から200 VACへ | 85-250 VAC | ¥46,473 | |
12G485 | 24x72 | 読み取り値の+/- 0.5%+ /-5カウント | 赤いLCD | 3.5 | 1999 | 標準3 / 648DINカットアウト | 0から200 VACへ | 85-250 VAC | ¥38,762 | |
12G486 | 48x96 | 範囲の+/- 0.5%+ 1桁 | 赤色LED | 3.5 | 1999 | 標準1 / 8DINカットアウト | 0から200 VACへ | 40V-300 VAC / DC | ¥40,428 | |
12G488 | 24x72 | 読み取り値の+/- 0.5%+ /-5カウント | 灰色のLCD | 4.5 | 19999 | 標準3 / 648DINカットアウト | 0から270 VACへ | 85-250 VAC | ¥22,474 | |
12G490 | 48x96 | 範囲の+/- 0.5%+ 1桁 | 赤色LED | 3.5 | 1999 | 標準1 / 8DINカットアウト | 0から600 VACへ | 40-300 V AC / DC | ¥83,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。