入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 1.73 " |
ベース幅 | 2.52 " |
ハンドル開口部 | 113度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 2500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.15 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.37 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.1 " |
プランジャーねじサイズ | 5 / 16-18 |
製品データシート | デスタコ-5131-br.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 6.32 |
船の長さ(cm) | 19.33 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
Destaco 5131-R 直線アクション クランプは、上からではなく横からクランプ力を加え、スペースが限られた用途でワークピースを固定するために使用されます。 金属加工、木工、溶接、検査、治具、プラスチック射出成形、CNC加工、自動車部品組立、産業機器のかしめ・軽プレス加工などの用途にお勧めです。 この直線クランプはコンパクトな設計を特徴としており、クランプの設置と操作に必要なスペースを削減し、単一部品と大量生産の両方において狭いスペースでの使いやすさを高めます。 Destaco 5131-R 直線アクション クランプは、収縮位置と伸長位置の両方でロックでき、ネジ穴付きのフランジ付きベースを備えているため、素早く確実に取り付けることができます。 この直線アクション クランプには、六角頭スピンドル アセンブリに対応するネジ付きプランジャーが付属しており、クランプのプランジャーの長さを簡単に調整できます。 Destaco 5131-R 直線アクション クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐食性を高めるためにスチール製です。 この直線アクション クランプは、最大 2500 ポンドの荷重に耐えることができ、同ブランドの 461203 スピンドルと互換性があり、高性能の自動化、ワークホールド、封じ込めソリューション、および最適なクランプ力を提供します。 Destaco 5131-R 直線アクション クランプには、クランプが誤って開くことを防ぐトグル ロック プラス機能が付いています。 オーバーセンターロック状態を確実に維持するための二次ロックとして機能します。
Destaco 5131-R 直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、輸送、食品加工および包装業界での組み立ておよびテスト、治具の検査および溶接、張力調整作業に適しています。
A.トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで提供されます。 特定のトグルクランプの容量は、ワークベンチとクランププレート(最高位置)の間の距離を計算することで測定できます。
A.直線クランプには、直線クランプ動作を提供するスライドプランジャーが組み込まれています。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。
A.このクランプのハンドルは最大113度まで開くことができます。
A. はい、Destaco が提供しています プルアクションラッチクランプ ユニットを割れることなく簡単に取り付けるための頑丈なベーススタイル。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
プロダクト | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | ハンドル開口部 | プランジャーねじサイズ | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-MR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | M12 | 1.38 " | ラウンド | ¥45,105 | ||
5130-BR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | 1 / 2-13 | 1.14 " | ラウンド | ¥24,514 | ||
5130-MBR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | M12 | 1.14 " | ラウンド | ¥44,286 | ||
5130-R | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38 " | ラウンド | ¥26,446 | ||
5131-BR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87 " | ラウンド | ¥21,743 | ||
5131-MB | 2500ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 113度 | M8 | 0.87 " | ラウンド | ¥19,682 | ||
5131-MR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 113度 | M8 | 1.1 " | ラウンド | ¥34,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。