入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 1.75 " |
ベース幅 | 2.52 " |
ハンドル開口部 | 125度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 5800ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | コールテン |
全体の高さ | 3.17 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.11 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.14 " |
プランジャーねじサイズ | 1 / 2-13 |
製品データシート | デスタコ-5131-br.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 9.22 |
船の長さ(cm) | 28.3 |
船幅(cm) | 7.59 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ プッシュ/プルまたは直線トグルクランプアクションを使用してクランププランジャーを軸に沿って移動し、XNUMXつの位置(伸長および収縮位置)またはXNUMXつの位置(伸長位置のみ)でロックするのに理想的です。 これらは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界での固定、テスト、CNC機械加工、プラスチック射出成形アプリケーションに使用されます。 NS デスタコ5000シリーズ ストレート ライン アクション クランプ (ホールドダウン アクション クランプとも呼ばれます) には、高強度の鍛造クランプ アームが装備されており、過酷な作業を実行できます。 硬化ブッシング、スチールピボットピン、黒色酸化仕上げを備えたスチール構造で、構造的剛性を提供しながらクランプの耐久性を高めています。 Destaco 5130-B 直線アクション クランプには、プランジャーを前方向に前進させるために逆方向に回転する逆作動ハンドルが付属しています。 平らな面/ワークピースに溶接して恒久的に設置できる強固なベースを備えています。 クランプには、帝国ネジ付きスピンドル アセンブリを取り付けるための帝国ネジ付きの丸いプランジャーが装備されています。 また、一時的な取り付け用のフランジ ベースを備えたこの手動クランプ、クランプの偶発的な取り外しを防止するトグル ロック プラス機能、メートルねじ付きスピンドルを使用して確実なクランプを実現するメートル プランジャーねじも提供しています。
A. Raptor Supplies フランジ付きベースを備えたこれらの手動クランプバリアントを提供します(5130)恒久的に溶接された設置の場合、M12メートルプランジャースレッド(5130-MB)ワークピースとトグルロックプラスを保持しながら、クランププランジャーでメートルねじ付きスピンドルを取り付けるため(5133-BR) クランプの不意の外れを防止する機能を搭載しています。
A. Destaco クランプの一部のモデルにはトグル ロック プラス機能が搭載されており、治具が反転したり、動いたり、振動環境にある場合に、ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 これは、クランプがオーバーセンターのトグル ロック状態に留まるようにするための二次的なロック機構として機能します。
A.「保持能力」または保持力という用語は、クランプの製造中に測定された、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの理想的な能力を示します。
A.ハンドルの赤い色は、操作ハンドルの位置とそれをつかむ必要がある時間をオペレーターに警告します。
A. Destaco クランプのほとんどはグリップを備えており、スライドさせることで簡単に取り外すことができます。 ただし、ハンドルグリップの一部は、下のハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
A. いいえ、Destaco クランプは吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えるために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルのさまざまな色の変更から、クランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
プロダクト | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | ハンドル開口部 | プランジャーねじサイズ | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-MR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | M12 | 1.38 " | ラウンド | ¥45,105 | ||
5130-BR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | 1 / 2-13 | 1.14 " | ラウンド | ¥24,514 | ||
5130-MBR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | M12 | 1.14 " | ラウンド | ¥44,286 | ||
5130-R | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38 " | ラウンド | ¥26,446 | ||
5131-BR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87 " | ラウンド | ¥21,743 | ||
5131-MB | 2500ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 113度 | M8 | 0.87 " | ラウンド | ¥19,682 | ||
5131-MR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 113度 | M8 | 1.1 " | ラウンド | ¥34,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。