入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ハンドル開口部 | 139度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 4600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | コールテン |
全体の高さ | 3.85 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.89 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.14 " |
プランジャーねじサイズ | 1 / 2-13 |
製品データシート | デスタコ-5131-br.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
UPC | 697437979582 |
船の重量(kg) | 1.3 |
船高(cm) | 9.75 |
船の長さ(cm) | 16.71 |
船幅(cm) | 7.59 |
原産国 | US |
Destaco 5133-BR 直線アクション クランプは、横から力を加えてワークを所定の位置に保持するのに最適です。 このクランプは、組み立て、軽機械加工、溶接治具などのさまざまな軽負荷のクランプ作業に適しています。 ハンドルは逆作動機構を備えており、ハンドルが作業領域に入らないようにします。 Destaco 直線アクションクランプの丸型プランジャーは、ワークピースを所定の位置にしっかりと保持し、作業中の滑りを防ぎます。 大型のプラスチックグリップを採用しており、長時間の使用でも快適です。 炭素鋼構造と黒色酸化仕上げが特徴で、過酷な産業上の酷使による摩耗や損傷に対して高い耐性を発揮します。 Destaco ストレート ライン アクション クランプは、耐久性を確保するための硬化スチール ブッシングとピボット ピンを備えています。 Destaco 直線クランプには、平らな金属面や作業台に簡単に設置できるソリッドスタイルのベースが付属しています。 Destaco 5133 シリーズ クランプ フランジ付きベースおよびトグルロックプラス対応オプションでも利用可能です。 Raptor Supplies.
Destaco 5133-BR 直線アクション クランプは、治具の組み立てや溶接、軽作業の機械加工など、さまざまな商業作業向けに設計されています。
A. はい、このソリッド ベース クランプとは別に、Destaco は同様のさまざまなフランジ付きベースも提供しています (デスタコ 5133-M & デスタコ 5133-R )直線アクションクランプも同様です。
A. Destaco ストレート ライン アクション クランプは、溶接、木工、張力装置、さまざまな組み立ておよびテスト作業など、さまざまな用途に使用される手動操作のプッシュ / プル スタイルのクランプです。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. Destaco 5133-M クランプなどの一部の直線アクション クランプは、プラスチック製のグリップ ハンドルを使用して手動で固定するネジ付きプランジャーを備えています。 これらのクランプは、ユーザーがこのクランプをプッシュまたはプル タイプ構成で使用できるようにするための XNUMX 方向ロック ハンドル (収縮位置または伸張位置) を備えています。
A. Destaco では、さまざまな製品も提供しています。 直線アクションクランプ さまざまな構成とスタイルおよび構造(ステンレス鋼および亜鉛メッキ炭素鋼)。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. はい、Destaco のステンレス鋼と炭素鋼のクランプは、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱う場合は常に、MobilXTCなどのカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
プロダクト | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | ハンドル開口部 | プランジャーねじサイズ | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-MR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | M12 | 1.38 " | ラウンド | ¥45,105 | ||
5130-BR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | 1 / 2-13 | 1.14 " | ラウンド | ¥24,514 | ||
5130-MBR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | M12 | 1.14 " | ラウンド | ¥44,286 | ||
5130-R | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38 " | ラウンド | ¥26,446 | ||
5131-BR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87 " | ラウンド | ¥21,743 | ||
5131-MB | 2500ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 113度 | M8 | 0.87 " | ラウンド | ¥19,682 | ||
5131-MR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 113度 | M8 | 1.1 " | ラウンド | ¥34,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。